Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U1253B | Multimeter, TRMS, 4 ½, OLED, ACV / DCV, integr. Rechteckgenerator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U1253B | Multimeter, TRMS, 4 ½, OLED, ACV / DCV, integr. Rechteckgenerator
U1253B | Multimeter, TRMS, 4 ½, OLED, ACV / DCV, integr. Rechteckgenerator
U1253B | Multimeter, TRMS, 4 ½, OLED, ACV / DCV, integr. Rechteckgenerator
U1253B | Multimeter, TRMS, 4 ½, OLED, ACV / DCV, integr. Rechteckgenerator
U1253B | Multimeter, TRMS, 4 ½, OLED, ACV / DCV, integr. Rechteckgenerator
U1253B | Multimeter, TRMS, 4 ½, OLED, ACV / DCV, integr. Rechteckgenerator
Artikel-Nr.:
     269-U1253B
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U1253B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Keysight U1253B | 4 ½ stelliges TRMS Hand- Multimeter "Orange Line" mit leuchtstarkem OLED Dual-Display. Schutzklasse CAT III 1000V / CAT IV 600V.


Das Keysight (vormals Agilents elektronische Messtechnik) U1253B Hand- Multimeter bietet eine optimale Vielseitigkeit, Robustheit und Zuverlässigkeit im Einsatz. Die Multimeter verfügen über ein scharfes, kontrastreiches und leuchtstarkes (somit auch bei Dunkelheit oder großer Helligkeit sehr gut lesbar) OLED Display (Organisches LED Display). OLEDs benötigen keine zusätzliche Lichtquelle wie sie in herkömmlichen Multimetern zum Einsatz kommen und arbeiten dadurch wesentlich energiesparender. Mit diesem Digital-Multimeter stehen Sie nie im Dunkeln.

Das hochgenaue Multimeter bietet Ihnen viele Multimeterfunktionen, math. Funktionen, Datenlogger, Frequenzzähler, Frequenzgenerator u.v.m. Weiterhin bieten die Geräte einen wiederaufladbaren Akku und eine integrierte Ladeschaltung, die den Akku vollautomatisch auflädt, sobald das Multimeter in die Spannungsversorgung eingesteckt wird. Mit diesem Multimeter sind Sie hervorragend für aktuelle und zukünftige Messanforderungen gerüstet.


Ausstattung und Highlights
  • 4½-stelliges OLED Dual-Display mit je 50.000 Digits
  • Sehr leuchtstarke und scharfe Anzeige (auch bei Dunkelheit und/oder großer Umgebungshelligkeit)
  • Display mit hoher Kontrastrate von 2000:1
  • Sehr breiter Lesewinkel von 160 Grad
  • Stoß- und fallgeschützt durch (orange) Gummikanten
  • Messgenauigkeit von bis zu 0,025 %
  • Spannungsmessung 10µV .. 1000V
  • Strommessung 10nA .. 10A
  • Widerstandsmessung 0,01Ω .. 500MΩ
  • Kapazitätsmessung 1pf .. 100mF
  • Temperaturmessung mit optionalem Messfühler Typ K
  • Frequenzmessung 0,001Hz .. 1MHz
  • Automatische und manuelle Bereichswahl
  • Pegelmessung
  • Akustischer Durchgangsprüfer
  • Datenspeicher/Logger für 100 Messwerte
  • Analog Bargraph
  • Automatische Abschaltung
  • Eingebauter Frequenzgenerator 0,5Hz .. 4,8kHz
  • Elektronische Kalibrierung bei geschlossenem Gehäuse über Schnittstelle nach DIN/ISO mit Kalibrator möglich.
  • Datenloggersoftware (kostenloser Download)
  • Schnittstelle IR auf USB (IR-USB Kabel optional, Nr. U1173A)
  • optionale weiche Tragetasche mit Platz für Zubehör U1174A
  • Stromkabel und Wechselstromadapter für 7,2V Akku
  • optionaler vielfältiger Messleitungssatz, wie Punktmessonden, SMD-Greifer, Hakenklemme und Krokodilklemmen U1161A
  • Zertifikat für die Kalibrierung
  • Schutzklasse CAT III 1000V und CAT IV 600V
  • Garantie: 3 Jahre

Lieferumfang
  • Multimeter U1253 B
  • Akku Ni-Mh
  • Lade-Netzteil
  • Messleitungssatz
  • Kalibrierzertifikat
  • Prüfbericht
  • Schnellstartanleitung
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, DMM, Hand- Multimeter, Digital- Multimeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 774,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,29*
€ 1.016,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,52*
€ 994,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,65*
€ 963,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,49*
€ 944,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,93*
€ 922,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
3469334
ab € 402,30*
Sonstiges
Fluke
382846
ab € 344,67*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z207E
ab € 550,52*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z219B
ab € 171,18*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1163A
ab € 70,09*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1169A
ab € 81,54*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1161A
ab € 114,41*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1168A
ab € 104,39*
Sonstiges
Keysight Technologies
34133A
ab € 71,95*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1164A
ab € 69,70*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1162A
ab € 69,85*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1171A
ab € 69,11*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1182A
ab € 257,66*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1173B
ab € 76,78*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1183A
ab € 188,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.