Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U1251B | Multimeter, TRMS, 4 ½, inkl. Ni-MH-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U1251B | Multimeter, TRMS, 4 ½, inkl. Ni-MH-Batterie
U1251B | Multimeter, TRMS, 4 ½, inkl. Ni-MH-Batterie
U1251B | Multimeter, TRMS, 4 ½, inkl. Ni-MH-Batterie
U1251B | Multimeter, TRMS, 4 ½, inkl. Ni-MH-Batterie
U1251B | Multimeter, TRMS, 4 ½, inkl. Ni-MH-Batterie
Artikel-Nr.:
     269-U1251B
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U1251B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Keysight U1251B | 4 ½ stelliges TRMS Handmultimeter "Orange Line". Schutzklasse CAT III 1000V / CAT IV 600V.


Die Keysight (vormals Agilents elektronische Messtechnik) U1250B Hand-Multimeter Serie bietet eine optimale Vielseitigkeit, Robustheit und Zuverlässigkeit im Einsatz. Mit diesem Multimeter sind Sie hervorragend für aktuelle und zukünftige Messanforderungen gerüstet.

Die Geräte verfügen über ein Dualdisplay und liefern Ihnen eine Messgenauigkeit von bis zu 0,03%. Das Multimeter bietet Ihnen viele Multimeterfunktionen, math. Funktionen, Datenlogger, Frequenzzähler u.v.m.


Ausstattung und Highlights
  • 4,5-stelliges Dualdisplay mit je 50.000 Digits
  • Einschaltbare orangefarbene Display Hintergrundbeleuchtung
  • Messgenauigkeit von bis zu 0,03%
  • Spannungsmessung 10µV .. 1000V
  • Strommessung 10nA .. 10A
  • Widerstandsmessung 0,01Ohm .. 50MOhm
  • Kapazitätsmessung 1pf .. 100mF
  • Temperaturmessung mit optionalem Messfühler Typ K
  • Frequenzmessung 0,001Hz .. 1MHz
  • Automatische und manuelle Bereichswahl
  • Pegelmessung
  • Akustischer Durchgangsprüfer
  • Datenspeicher/Logger für 100 Messwerte
  • Analog Bargraph
  • Automatische Abschaltung
  • Elektronische Kalibrierung bei geschlossenem Gehäuse über Schnittstelle nach DIN/ISO mit Kalibrator möglich.
  • Data Logger Software (kostenloser Download)
  • Schnittstelle IR auf USB (IR-USB Kabel optional)
  • Zertifikat für die Kalibrierung
  • Schutzklasse CAT III 1000V und CAT IV 600V
  • Garantie: 3 Jahre

Lieferumfang
  • Multimeter
  • 9 V Alkalibatterie
  • Messleitungssatz
  • Kalibrierzertifikat
  • Prüfbericht
  • Schnellstartanleitung
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, keysight multimeter, multimeter, multimeter catiii, DMM, Hand- Multimeter, Digital- Multimeter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 647,08*
€ 738,61*
Frei Haus
ab € 688,22*
€ 801,70*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,61*
€ 878,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,16*
€ 855,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,55*
€ 806,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,46*
€ 790,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,08*
€ 770,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
U1163A
ab € 70,77*
Zubehör
Keysight Technologies
U1164A
ab € 70,76*
Zubehör
Keysight Technologies
U1174A
ab € 36,41*
Zubehör
Keysight Technologies
U1186A
ab € 42,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.