Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight U1251B HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 50MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Keysight U1251B HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 50MΩ
Keysight U1251B HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 50MΩ
Artikel-Nr.:
     108EL-6997360
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U1251B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter-Typ = Hand
Modellnummer = U1251B
Widerstandsmessung absolut Max. = 50MΩ
Kapazitätsmessung absolut Max. = 100mF
Frequenz max. = 30kHz
Gleichstrom Messauflösung = 0.01µA dc
Widerstand Messauflösung = 10mΩ
Messkategorie = CAT III, CAT IV
Abmessungen = 59 x 94.4 x 203.5mm
Weitere Informationen:
Multimeter-Typ:
Hand
Modellnummer:
U1251B
Widerstandsmessung absolut Max.:
50MΩ
Kapazitätsmessung absolut Max.:
100mF
Frequenz max.:
30kHz
Gleichstrom Messauflösung:
0.01µA dc
Widerstand Messauflösung:
10mΩ
Messkategorie:
CAT III, CAT IV
Abmessungen:
59 x 94.4 x 203.5mm
Weitere Suchbegriffe: Multitester, keysight multimeter, multimeter, multimeter catiii, 6997360, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Keysight Technologies, U1251B, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 647,08*
€ 738,61*
Lager 108
Frei Haus
ab € 688,22*
€ 801,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,70*
€ 954,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,34*
€ 927,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,29*
€ 880,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,34*
€ 834,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,22*
€ 818,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
U1163A
ab € 70,77*
Zubehör
Keysight Technologies
U1164A
ab € 70,76*
Zubehör
Keysight Technologies
U1174A
ab € 36,41*
Zubehör
Keysight Technologies
U1186A
ab € 42,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.