Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT-SX 9001 | Differential-Tastkopf, aktiv, 10:1 / 100:1, 30 MHz, 700 V, für 1 MΩ Oszilloskope, BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     269-TT-SX 9001
Hersteller:
     OMICRON Lab
Herst.-Nr.:
     P0008390
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf differential
tastkopf

Omicron Lab TT-SX 9001 | Tastkopf aktiv, 10:1 / 100:1, 30 MHz, 700 V für Oszilloskope mit 1 MΩ BNC-Eingang.


Der Hochspannungs-Differenzialtastkopf TT-SX 9001 ermöglicht den Einsatz konventioneller geerdeter Oszilloskope für erdfreie Signalmessungen bis zu 700 V Differenz- oder Gleichtaktspannung.Vermeiden sie Erdungsprobleme bei  Messungen an potenzialfreien Spannungen. Die aktive differentielle Sonde TT-SX 9001 kann in der 10x-Einstellung hohe Spannungen bis zu 70 V und in der 100x-Einstellung bis zu 700 V verarbeiten. Die Palette möglicher Anwendungen umfasst Stromversorgungsmessungen und Steuerungen. Der Tastkopf ist mit jedem Oszilloskop kompatibel, das über einen 1 MΩ BNC-Eingang verfügt und funktioniert auf einer Bandbreite von bis zu 30 MHz. Der Betrieb kann über Oszilloskop-USB-Anschluss, interne Batterien oder über ein Netzteil erfolgen.


Ausstattung und Highlights
  • Typ: Aktiv
  • Teiler: x10/x100
  • Bandbreite: 30 MHz
  • Eingangskapazität: 2pF
  • Eingangangswiderstand: 5 MΩ
  • Anstiegszeit: 14ns
  • Maximale differenzieller Eingang Spannung: 700 V
  • Maximaler Spannung Gleichtakteingang: 700 V
  • Messungen in Schaltungen mit hohen Spannungen bis 700 V
  • Vermeidet Erdungsprobleme
  • CAT III-konforme Eingänge
  • Stromversorgung über USB-C- oder AA-Batterien

Lieferumfang
  • 1 x TT-SX GR 1 Sondenhaken, Paar (rot & schwarz)
  • 1 x TT-SX USB-A auf USB-C Netzkabel, 100cm
  • Lieferung im Karton
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Omicron, PMK, Probe, aktiv, Differential, Oszilloskop, Zubehör, Tastköpfe, BNC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 545,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,36*
€ 737,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,72*
€ 722,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,38*
€ 690,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,34*
€ 675,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,44*
€ 649,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.