Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TBS1102C | Digital-Speicher-Oszilloskop (DSO), TBS1000C Serie, 2 Kanal, 100 MHz, bis 1 GS/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TBS1102C | Digital-Speicher-Oszilloskop (DSO), TBS1000C Serie, 2 Kanal, 100 MHz, bis 1 GS/s
TBS1102C | Digital-Speicher-Oszilloskop (DSO), TBS1000C Serie, 2 Kanal, 100 MHz, bis 1 GS/s
TBS1102C | Digital-Speicher-Oszilloskop (DSO), TBS1000C Serie, 2 Kanal, 100 MHz, bis 1 GS/s
TBS1102C | Digital-Speicher-Oszilloskop (DSO), TBS1000C Serie, 2 Kanal, 100 MHz, bis 1 GS/s
TBS1102C | Digital-Speicher-Oszilloskop (DSO), TBS1000C Serie, 2 Kanal, 100 MHz, bis 1 GS/s
TBS1102C | Digital-Speicher-Oszilloskop (DSO), TBS1000C Serie, 2 Kanal, 100 MHz, bis 1 GS/s
TBS1102C | Digital-Speicher-Oszilloskop (DSO), TBS1000C Serie, 2 Kanal, 100 MHz, bis 1 GS/s
Artikel-Nr.:
     269-TBS1102C
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     TBS1102C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
tektronix oszilloskop
oszilloskop
oszilloskop 100mhz

Tektronix TBS1102C | Digital-Speicher-Oszilloskop (DSO), TBS1000C Serie, 2 Kanal, 100 MHz, 1 GS/s.


Die Digital-Speicher Oszilloskope (DSO) der Tektronix Serie TBS1000C bieten Ihnen erschwingliche Leistung in einem kompakten Design. Es wurde entwickelt, um den Bedürfnissen moderner Bildungseinrichtungen, Embedded-Design-Ingenieuren und Herstellern gerecht zu werden.

Die Oszilloskope der Tektronix TBS1000C Serie zeichnen sich durch ein 7-Zoll WVGA-Farbdisplay, einer Abtastrate bis zu 1 GS/s, Bandbreiten von 50 MHz bis 200 MHz und einer fünfjährigen Garantie aus.

Die Variante TBS1102C verfügt über 2 Kanäle, eine Bandbreite von 100 MHz, eine Abtastrate von 1 GS/s sowie eine Aufzeichnungslänge von 20k Bildpunkten.

Produktmerkmale:

  • Verfügbare Modelle mit Bandbreiten von 200 MHz, 100 MHz, 70 MHz und 50 MHz
  • 2 Kanäle
  • 1 GS/s Abtastrate auf allen Kanälen
  • 20k Bildpunkte Aufzeichnungslänge auf allen Kanälen
  • Advanced Triggers inklusive Pulse, Runt Line Triggers
  • 5 Jahre Garantie
  • 7-Zoll-WVGA-Farbbildschirm mit 15 horizontalen Unterteilungen, der 50% mehr Signale anzeigt
  • 32 automatische Messungen
  • Doppelfenster-FFT mit gleichzeitiger Zeit- und Frequenzbereichsansicht
  • Trigger-Frequenzzähler
  • Schwenk- und Zoomfunktion
  • Mehrsprachige Benutzeroberfläche mit Unterstützung für 10 Sprachen in der Benutzeroberfläche und Frontbedienfeld-Overlay
  • USB Schnittstellen Front und Back

Ausstattung und Highlights
  • Bandbreite: 100 MHz
  • Kanäle: 2
  • Abtastrate: bis 1 GS/s
  • Display: 7-Zoll-WVGA-Farbbildschirm mit 15 horizontalen Unterteilungen
  • Vertikale Auflösung: 8 Bit
  • Genauigkeit der Zeitachse: 20 ppm
  • Externer Trigger-Input: bei allen Modellen
  • Trigger Modes: Auto, Normal, Single Sequence
  • Trigger Types: Advanced Triggers inklusive Edge, Pulse Width, Runt
  • 32 automatische Messungen
  • Doppelfenster-FFT mit gleichzeitiger Zeit- und Frequenzbereichsansicht
  • Trigger-Frequenzzähler
  • Schwenk- und Zoomfunktion
  • Abmessungen (H x B x T): 154,95 mm x 352,12 mm x 106,68 mm
  • Gewicht: 1,979 kg
  • Garantie: 5 Jahre


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tektronix, Tek, TBS1000C, Oscilloscope, Oszi, EDU, Bildung, TBS1102C
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
10
Frei Haus
ab € 1.012,84*
€ 1.090,81*
Frei Haus
ab € 982,67*
€ 1.090,81*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.052,71*
€ 1.125,94*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.121,14*
€ 1.197,76*
Frei Haus
ab € 1.122,34*
€ 1.222,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.090,81*
€ 1.298,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.066,22*
€ 1.268,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.042,63*
€ 1.240,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.026,26*
€ 1.221,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.012,84*
€ 1.205,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1236437
ab € 564,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.