Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TA112 | Tastkopf, aktiv, TETRIS 1000 10X, 1,0GHz, ± 8V, BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TA112 | Tastkopf, aktiv, TETRIS 1000 10X, 1,0GHz, ± 8V, BNC
TA112 | Tastkopf, aktiv, TETRIS 1000 10X, 1,0GHz, ± 8V, BNC
TA112 | Tastkopf, aktiv, TETRIS 1000 10X, 1,0GHz, ± 8V, BNC
Artikel-Nr.:
     269-TA112
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     TA112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf oszilloskop
tastkopf

PICO TETRIS TA112 Aktiver Oszilloskop-Tastkopf mit BNC-Stecker, Teiler 10:1, 20 V, 1 GHz Bandbreite.


Der aktive Tastkopf TETRIS TA112 von Pico mit einer Bandbreite von 1 GHz und einem Teilerverhältnis von 10:1 zeichnet folgende Besonderheit aus: Auf engstem Raum lassen sich diese Tastköpfe an benachbarte ICs-Anschlüsse im 2,54 mm-Raster positionieren.


Ausstattung und Highlights
  • Abschwächung bzw. Teilerverhältnis: 10:1
  • Bandbreite: 1 GHz 
  • Eingangsimpedanz: 1 MΩ
  • Eingangskapazität: 0,9 pF
  • Betriebsspannung: 20 V
  • Kabellänge: 1,3 m
  • Anschluss: BNC-Stecker

Lieferumfang
  • Tastkopf
  • 2 Stück Kupferblech, 2 x 2 cm, selbstklebend
  • 1 Stück Masseanschluss: 6 cm lang
  • 1 Stück Masseanschluss: 12 cm lang
  • 1 Stück Masseanschluss, 90 ° abgewinkelt, 5 cm lang
  • 1 Stück Masseanschluss, 90 ° abgewinkelt, 10 cm lang
  • Benutzerhandbuch
  • 1 Stück abgewinkelter Anschluss
  • 4 Stück verschiedenfarbige Kabelmarkierungen
  • 1 Stück Pico-Klemme schwarz
  • 1 Stück Pico-Klemme rot
  • Netzgerät
  • 1 Stück Schutzkappe 2,5
  • 1 Stück fester, stabiler Anschluss-Messpunkt, 0,5 mm
  • 1 Stück federnder Anschluss-Messpunkt, 0,5 mm
  • 1 Stück Y-Adapter für enges zusammenführen von 2 Anschlüssen und zum Aufstecken auf 0,8 mm Steckanschlüsse
  • 1 Stück z-förmiger, federnder Masseanschluss
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: tastkopf pico, Oszilloskop, Aktiv, Probe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 834,28*
€ 947,13*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 886,97*
€ 971,69*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,69*
€ 1.156,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,86*
€ 1.138,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 911,20*
€ 1.084,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 894,84*
€ 1.064,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 886,97*
€ 1.055,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PMK
018-291-103
ab € 16,30*
Sonstiges
PMK
018-291-105
ab € 20,83*
Sonstiges
PMK
890-020-916
ab € 4,68*
Sonstiges
PMK
890-400-803
ab € 14,48*
Sonstiges
PMK
890-400-804
ab € 16,29*
Sonstiges
PMK
890-500-801
ab € 11,60*
Sonstiges
PMK
890-502-000
ab € 55,83*
Sonstiges
PMK
890-502-130
ab € 69,63*
Sonstiges
PMK
890-700-108
ab € 80,16*
Sonstiges
PMK
890-700-258
ab € 167,29*
Sonstiges
PMK
890-720-800
ab € 20,40*
Sonstiges
PMK
890-720-813
ab € 22,17*
Sonstiges
PMK
890-720-816
ab € 24,01*
Sonstiges
PMK
890-800-000
ab € 23,17*
Sonstiges
PMK
890-800-001
ab € 78,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.