Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TA050 | Set mit 4 Dämpfungsglieder: 3, 6, 10, 20dB, 1 W 1GHz, BNC Stecker auf BNC Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TA050 | Set mit 4 Dämpfungsglieder: 3, 6, 10, 20dB, 1 W 1GHz, BNC Stecker auf BNC Buchse
TA050 | Set mit 4 Dämpfungsglieder: 3, 6, 10, 20dB, 1 W 1GHz, BNC Stecker auf BNC Buchse
Artikel-Nr.:
     269-TA050
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     TA050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker

PICO TA050 Dämpfungsset, 1GHz, 50Ω, BNC Stecker Buchse, 3, 6, 10, 20dB, 1 W.


Das TA050 Dämpfer-Set besteht aus vier koaxialen Dämpfungsgliedern und sind für die Verwendung mit Signalen bis 1 GHz ausgelegt.


Ausstattung und Highlights
  • Bandbreite: DC bis 1 GHz
  • Dämpfung: 3 dB, 6 dB, 10 dB, 20 dB
  • Maximale Verlustleistung: 1 W
  • Eingangsimpedanz: 50 Ω
  • Ausgangsimpedanz: 50 Ω
  • VSWR: 1,5:1 oder besser
  • Maße: 56 x 20 x 17 mm
  • Anschlüsse: BNC, 1 männl. + 1 weiblich
  • Gewicht: 24 g jeweils


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Oszilloskop Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
60 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,80*
€ 70,82*
1 Tag
8
pro Satz
€ 14,99*
ab € 55,02*
€ 72,46*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 54,42*
€ 73,83*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 25,00*
ab € 66,48*
€ 86,15*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pico Technology
PQ288
ab € 681,81*
Sonstiges
Pico Technology
PQ289
ab € 1.092,63*
Sonstiges
Pico Technology
PQ290
ab € 1.954,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.