Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T198059 | Zusatzobjektiv 2er Nahlinse für Wärmebildkamera T6xx/T6xxbx/6x5SC 25°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T198059 | Zusatzobjektiv 2er Nahlinse für Wärmebildkamera T6xx/T6xxbx/6x5SC 25°
Artikel-Nr.:
     269-T198059
Hersteller:
     Teledyne FLIR
Herst.-Nr.:
     T198059
EAN/GTIN:
     7332558005583
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
Close-Up-Lens

Teledyne FLIR T198059 | Zusatzobjektiv 2er Nahlinse zum aufschrauben auf das 25° Objektiv der Wärmebildkamera T6xx/T6xxbx/A3x5/6x5SC.


Technical data:

  • Field of view (FOV): 32 x 24 mm (40 mm diagonally)
  • Magnifying factor: 2.9x
  • Working distance: 84 mm
  • Depth of field: 0.65 mm
  • Focal length: 78 mm
  • Spatial resolution (IFOV): 50 µm
  • Lens note The close-up lens is mounted on the 25º lens
  • Weight: 0.197 kg
  • Size: L 32 x D 67 mm
  • Front lens diameter: 53 mm




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Macro-Linse, Nahlinsen, Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, close up lens, Teledyne, FLIR, Thermografie, Zubehör, LENS, Weitwinkelobjektiv, Teleobjektiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.614,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.904,23*
€ 7.026,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.852,35*
€ 6.964,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.706,39*
€ 6.790,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.638,39*
€ 6.709,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.614,56*
€ 6.681,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Teledyne FLIR
T197922
ab € 4.063,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.