Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T0056105399N | W 201 Lötkolben 230V UK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T0056105399N | W 201 Lötkolben 230V UK
T0056105399N | W 201 Lötkolben 230V UK
Artikel-Nr.:
     269-T0056105399N
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0056105399N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötkolben
lötkolben 200w
lötkolben
lötkolben 230 v

Weller T0056105399N | W 201 Lötkolben 230V UK



Ausstattung und Highlights
  • Anschlussspannung: 230 V AC
  • Leistung: 200 W
  • Schutzklasse: I
  • Standardspitze (Temperatur): CT2F7 (370°C)
  • Verwendbare Spitzenfamilie: CT2


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Weller, T0056105399N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,56*
€ 177,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,03*
€ 177,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,63*
€ 168,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,87*
€ 162,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,87*
€ 142,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.