Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T0054451799 | Lötspitze, LT BSL 2,4mm x 0,45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T0054451799 | Lötspitze, LT BSL 2,4mm x 0,45mm
T0054451799 | Lötspitze, LT BSL 2,4mm x 0,45mm
Artikel-Nr.:
     269-T0054451799
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054451799
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...

Weller T0054451799 | Lötspitze LT BSL, flacher Meißel, Breite 2,4 mm, Dicke 0,45 mm.


Merkmale:
  • Breite: 2,4 mm
  • Dicke: 0,45 mm
  • Länge: 13,0 mm
  • Durchmesser: 4,6 mm
  • Spitzenform: Meißelform

Hinweis: Der angegebene Preis bezieht sich auf den Stückpreis. Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 10 Stück.






Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: weller tools ersatzlötspitzen, ersatzlötspitze meißelform, Lötspitze, Ersatz-Lötspitze, Lötstation, Weller, bleifrei, löten, Zubehör, Ersatzteil, Löttechnik
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,83*
€ 7,52*
1
€ 9,80*
ab € 5,30*
€ 7,55*
6 Tage
8
1
€ 3,79*
ab € 5,81*
€ 8,26*
1
€ 6,90*
ab € 5,88*
€ 8,37*
2 Tage
145
1
€ 5,95*
ab € 6,09*
€ 9,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 75,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052918099N
ab € 138,56*
Zubehör
Weller Tools
T0052916199
ab € 141,80*
Zubehör
Weller Tools
T0053440699N
ab € 294,65*
Zubehör
Weller Tools
WP 80 ROBUST
ab € 182,54*
Zubehör
Weller Tools
WSP 80 - ROBUST
ab € 192,82*
Zubehör
Weller Tools
WP 80 + WDH 10T
ab € 241,10*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 328,80*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 330,37*
Zubehör
Weller Tools
T0052918199N
ab € 155,22*
Zubehör
Weller Tools
T0052917899
ab € 175,62*
Zubehör
Weller Tools
T0053312599
ab € 145,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.