Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Lötspitzen
>
Artikel
T0054440711 | Lötspitze, LT C, 100 Stück 3,2 x 0,8 x 13,5 mm, Meißel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
269-T0054440711
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
T0054440711
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...
Weller T0054440711 | Lötspitze, LT C, 100 Stück 3,2 x 0,8 x 13,5 mm, Meißel
Weller T0054440711 | Lötspitze, LT C, 100 Stück 3,2 x 0,8 x 13,5 mm, Meißel
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Lager 269
>
Labormessgeräte-220041
>
Löttechnik-220045
Weitere Suchbegriffe:
weller tools ersatzlötspitzen
,
ersatzlötspitze meißelform
,
Lötspitze
,
Ersatz-Lötspitze
,
Lötstation
,
Weller
,
bleifrei
,
löten
,
Zubehör
,
Ersatzteil
,
Löttechnik
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,81*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,12*
€ 560,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,05*
€ 501,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,25*
€ 492,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,81*
€ 478,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller WP 80 AC-Lötkolben 450 °C Schwarz
Weller Tools
T0052918099N
ab € 137,47*
Sonstiges
WELLER FE 75 SET LOETKOLBEN,80W,+LT/B+LOETRAUCHABSAUGUNG
Weller Tools
FE 75 SET
ab € 234,74*
Sonstiges
Weller WSP 80 Netz Lötkolben mit N452 Lötspitze 24V / 80W
Weller Tools
T0053312599
ab € 145,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen