Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Lötspitzen
>
Artikel
T0054440611 | Lötspitze, LT S, 100 Stück D = 0,4 mm, L = 21,0 mm, lang
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
269-T0054440611
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
T0054440611
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Weller Lötspitze, LTS, 100 Stück D = 0,4 mm, L = 21,0 mm, lang
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Lager 269
>
Labormessgeräte-220041
>
Löttechnik-220045
Weitere Suchbegriffe:
lötspitzen
,
Weller
,
Lötspitze
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,25*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,29*
€ 558,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,45*
€ 499,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,68*
€ 491,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,25*
€ 476,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller TCPS AC-Lötkolben 480 °C Türkis
Weller Tools
T0053210599
ab € 81,28*
Sonstiges
Weller WP 80 AC-Lötkolben 450 °C Schwarz
Weller Tools
T0052918099N
ab € 137,47*
Sonstiges
Weller WR 2002 250 W 2 Kanäle
Weller Tools
T0053380699N
ab € 1.238,12*
Sonstiges
Weller WS 81 Set 95 W 1 Kanäle
Weller Tools
T0053250699
ab € 222,47*
Sonstiges
Weller WSP 80 AC-Lötkolben 450 °C Schwarz
Weller Tools
T0052916199
ab € 142,47*
Sonstiges
Weller WT 1012 95 W 1 Kanäle
Weller Tools
T0053440699N
ab € 294,03*
Sonstiges
Weller WXP 80 450 °C Schwarz, Edelstahl
Weller Tools
T0052920899N
ab € 203,01*
Sonstiges
Weller WP 80 Lötkolben 24 V 80 W Meißelform 50 - 450 °C inkl. Lötspitze
Weller Tools
T0052918099N
ab € 137,33*
Sonstiges
Weller WR 3000M Rework-Station, Typ F - Schutzkontakt-Stecker, Typ G - UK 3-polig Entlöten 360W / 230V, 3-Kanal LCD
Weller Tools
T0053368399N
ab € 2.208,88*
Sonstiges
Weller WSP 80 Netz Lötkolben mit N452 Lötspitze 24V / 80W
Weller Tools
T0053312599
ab € 145,56*
Sonstiges
Weller WT 1013 SET Lötstation Löten 95W / 230V bis 550°C LCD
Weller Tools
WT 1013 SET
ab € 293,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen