Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T0054440511 | Lötspitze, LT B, 100 Stück 2,4 x 0,8 x 13,5 mm, Meißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T0054440511 | Lötspitze, LT B, 100 Stück 2,4 x 0,8 x 13,5 mm, Meißel
T0054440511 | Lötspitze, LT B, 100 Stück 2,4 x 0,8 x 13,5 mm, Meißel
Artikel-Nr.:
     269-T0054440511
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054440511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...

Lötspitzen LTB, 100 Stück, Länge 13,5 mm. Ausführung Meißelform.
Ausstattung und Highlights
  • Breite A : 2,4 mm
  • Dicke B : 0,8 mm
  • Länge L : 13,5 mm
  • Passendes Lötwerkzeug WP80, WSP80, MPR80, FE75, TCP-Lötkolben, LR21, MLR21 mit Adapter
  • Spitzenform Meißelform


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 399,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,47*
€ 572,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,37*
€ 568,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,84*
€ 518,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,04*
€ 496,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,16*
€ 475,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
T0053210599
ab € 81,52*
Sonstiges
Weller Tools
T0052918099N
ab € 137,60*
Sonstiges
Weller Tools
T0053380699N
ab € 1.240,58*
Sonstiges
Weller Tools
T0053250699
ab € 223,45*
Sonstiges
Weller Tools
T0052916199
ab € 141,60*
Sonstiges
Weller Tools
T0053440699N
ab € 294,58*
Sonstiges
Weller Tools
T0052920899N
ab € 234,33*
Sonstiges
Weller Tools
T0052918099N
ab € 137,84*
Sonstiges
Weller Tools
T0053368399N
ab € 2.215,16*
Sonstiges
Weller Tools
T0053312599
ab € 145,29*
Sonstiges
Weller Tools
WT 1013 SET
ab € 292,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.