Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absauggerät, 530 W, <51 dB | Zero Smog 20T (T0053670699N)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absauggerät, 530 W, <51 dB | Zero Smog 20T (T0053670699N)
Absauggerät, 530 W, <51 dB | Zero Smog 20T (T0053670699N)
Artikel-Nr.:
     269-T0053670699N
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053670699N
EAN/GTIN:
     4003019428830
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
Absauganlage mobil

Weller T0053670699 | Zero-Smog 20T Lötrauchabsaugung für den Anschluss von bis zu 20 Lötkolben.


Das Zero Smog 20T ist für die Direktabsaugung am Lötkolben konzipiert. Bis zu 6 Weller FE-Lötkolben können direkt angeschlossen werden. Indirekt, über das als Zubehör erhältliche Rohrsystem 50, bis zu 20 FE-Lötkolben. Die leistungsstarke, wartungsfreie Turbine erzeugt einen Unterdruck von max. 10.000 Pa und ist elektronisch geregelt. Die Betriebsstunden und das Niveau der Filterverschmutzung werden ebenfalls elektronisch erfasst. Das Filtersystem erreicht einen Abscheidegrad von 99, 95 % nach EN 1822 bei einer Partikelgröße von 0,16 μm.

Das Zero-Smog 20T ist bis auf 20 Arbeitsplätze (per Rohrsystem) erweiterbar. Direkt am Gerät können per optional erhältlichem Adapter bis zu 6 Arbeitsplätze angeschlossen werden. 4 Rollen am Gerät und ein umfangreiches Zubehörprogramm ermöglichen einen flexiblen Arbeitseinsatz.

Energie sparen: Ist die Zero-Smog 20T mit WX Lötstationen verbunden schaltet sich das Gerät bei Nichtgebrauch der WX Lötstationen automatisch in den Sleep-Modus. Zusätzlich schaltet sich das Gerät über den Auto-Off-Modus nach voreingestellter Zeit ab.


Ausstattung und Highlights
  • Elektronisch geregelte, wartungsfreie Turbine erzeugt benötigten Unterdruck
  • 4 integrierte Rollen zur erhöhten Flexibilität der Einheit
  • Mobiles Gerät für den zentralen oder dezentralen Einsatz
  • Verwendung mit einem Rohrsystem von bis zu 200 m (7874 in)
  • Abmessungen L x B x H (mm): 450 x 450 x 695
  • Spannung: 230 V (50/60 Hz)
  • Leistung: 530 VA


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Absauggerät mobil, Mobile Absauganlage, Mobiles Absauggerät, absauganlage mobil, Tools, Absaugsysteme, Absaug-Geräte & Systeme, Weller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.702,30*
€ 3.785,80*
Frei Haus
ab € 3.736,48*
€ 3.820,05*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.211,70*
€ 4.295,87*
€ 5,90*
ab € 4.564,86*
€ 4.648,98*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.785,80*
€ 4.505,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.766,82*
€ 4.482,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.715,57*
€ 4.421,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.702,30*
€ 4.405,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
T0053420699N
ab € 481,59*
Sonstiges
Weller Tools
T0053632699
ab € 49,88*
Sonstiges
Weller Tools
T0053633899
ab € 8,43*
Sonstiges
Weller Tools
T0053641599
ab € 11,59*
Sonstiges
Weller Tools
T0058735836
ab € 127,80*
Sonstiges
Weller Tools
T0058735838
ab € 382,13*
Sonstiges
Weller Tools
T0058735865
ab € 9,81*
Sonstiges
Weller Tools
T0058762774
ab € 10,18*
Sonstiges
Weller Tools
T0053435699N
ab € 303,25*
Sonstiges
Weller Tools
T0053434699
ab € 207,67*
Sonstiges
Weller Tools
T0053435699
ab € 292,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.