Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFG-1013 | Funktionsgenerator, 1-Kanal 0,1Hz-3MHz, 10Vss, Amplitudenanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     269-SFG-1013
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01FG101300GS
EAN/GTIN:
     4719692504982
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
gw instek funktionsgenerator

GW Instek SFG-1013 | DDS Funktionsgenerator 0,1 … 3 MHz, Sinus, Rechteck, Dreieck, TTL, mit Amplitudenanzeige


Der DDS Funktions-Generator SFG-1013 ist die ideale Wahl für alle Anwender, die präzise Signale und eine unkomplizierte, intuitive Bedienbarkeit benötigen. Vieles spricht dafür, dass der GW Instek SFG1013 der ideale Signal-Generator für Bildung und Ausbildung ist: einfache Handhabung, hohe Zuverlässigkeit, präzise Signale, hohe Funktionalität sowie ein günstiger Preis.

Der Output liefert Sinus-, Rechteck- und Dreieck-Signale sowie TTL Output. Die Frequenz kann dabei zwischen 0,1 Hz und 3 MHz eingestellt werden.

Die verwendete DDS-Technologie, in Verbindung mit einem FPGA Chip, ermöglichen dem GW Instek Funktions-Generator SFG-1013 das Erzeugen höchst präziser und sehr stabiler Wellenkurven.

Die große 6-stellige LCD-Anzeige zeigt alle Einstellungen übersichtlich an. Das SFG1013 hat darüber hinaus eine Amplitudenanzeige. Höchste Funktionalität und Zuverlässigkeit, gepaart mit einfacher Handhabung zu einem günstigen Preis.


Ausstattung und Highlights
  • 1 Kanal
  • Frequenzbereich: 0,1 Hz … 3 MHz
  • Ausgang: Sinus, Rechteck, Dreieck, TTL
  • Ausgangsspannung: 10Vpp (an 50 Ohm)
  • Hohe Frequenz-Genauigkeit: ±20 ppm
  • Hohe Frequenz-Stabilität: ±20 ppm
  • Max. Frequenz-Auflösung: 100 mHz
  • Sinuskurve mit geringer Verzerrung: -55 dBc
  • Display: 6-stellige LCD-Anzeige & Amplitudenanzeige
  • DDS Technologie
  • Field Programmable Gate Array (FPGA) Technik
  • Gewicht: 2,1 kg, B 251 x H 91 x T 291 mm

Lieferumfang
  • Funktionsgenerator inklusive Netzkabel und Handbuch, Messleitung mit Krokodilklemme
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: arbiträrgenerator, Function Generator
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,21*
€ 173,12*
Frei Haus
ab € 155,00*
€ 189,24*
1 Tag
47
Frei Haus
ab € 166,67*
€ 196,70*
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 167,55*
€ 198,84*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,41*
€ 210,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,12*
€ 206,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,01*
€ 204,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,56*
€ 197,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,37*
€ 187,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,21*
€ 173,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PMK
711-111-100
ab € 20,81*
Sonstiges
PMK
711-111-200
ab € 21,84*
Sonstiges
PMK
711-111-300
ab € 23,58*
Sonstiges
PMK
711-111-400
ab € 26,26*
Sonstiges
PMK
711-111-500
ab € 27,22*
Sonstiges
PMK
711-161-300
ab € 20,78*
Sonstiges
PMK
711-161-400
ab € 21,69*
Sonstiges
PMK
711-161-500
ab € 22,63*
Sonstiges
PMK
972309100
ab € 8,86*
Sonstiges
PMK
972309101
ab € 8,86*
Sonstiges
PMK
972319101
ab € 6,10*
Sonstiges
PMK
972405100
ab € 5,22*
Sonstiges
PMK
972405101
ab € 5,13*
Sonstiges
Pico Technology
MI029
ab € 13,20*
Sonstiges
Pico Technology
MI030
ab € 9,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.