Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

711-161-500 | BNC-Koaxialkabel, BBA 58 200 RG58, 2m, BNC zu 2 x 4 mm Banane


Menge:  Stück  
Produktinformationen
711-161-500 | BNC-Koaxialkabel, BBA 58 200 RG58, 2m, BNC zu 2 x 4 mm Banane
711-161-500 | BNC-Koaxialkabel, BBA 58 200 RG58, 2m, BNC zu 2 x 4 mm Banane
Artikel-Nr.:
     269-711-161-500
Hersteller:
     PMK
Herst.-Nr.:
     711-161-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zubehör Messtechnik

PMK Koaxialkabel, 50 Ohm, Stecker BNC auf 2x 4mm Bananenstecker, Kabeltyp RG58, 2 m Länge


Die hochwertige Koaxial-Messleitung gewährleistet eine gute Verbindung zwischen dem Messobjekt und Ihrem Messgerät.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
SFG-1013
ab € 142,19*
Sonstiges
Good Will Instrument
SFG-1003
ab € 129,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.