Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SE058 | Thermoelement Typ T, 10m, 4 x 50 mm, wasserfeste Edelstahlspitze, -60 bis +200°C mit Ministecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SE058 | Thermoelement Typ T, 10m, 4 x 50 mm, wasserfeste Edelstahlspitze, -60 bis +200°C mit Ministecker
SE058 | Thermoelement Typ T, 10m, 4 x 50 mm, wasserfeste Edelstahlspitze, -60 bis +200°C mit Ministecker
Artikel-Nr.:
     269-SE058
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     SE058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement typ t
thermoelement

Pico SE058 | Thermoelement Typ T, 10m, 4 x 50 mm, wasserfeste Edelstahlspitze, -60 bis +200°C mit Ministecker.


Typ T Thermeoelemete sind eine hervorragende Wahl für alle Anwendungen, die eine sehr hohe Messgenauigkeit benötigen. Typ T Thermoelemente sind wesentlich exakter, als Typ K Elemente.

Das Pico SE056 Thermoelement hat eine wasserfeste Silikon-Ummantelung und eine rostfreie Edelstahl Spitze. Hierdurch kann das Thermoelement sehr vielseitig eingesetzt werden: in Flüssigkeiten, in halbfesten Materialien, in Kühl- und Gefriereinrichtungen und für Luftmessungen. Die rostfreie Edelstahl Messspitze macht den Temperaturfühler sehr robust gegenüber ätzenden und oxidierenden Flüssigkeiten.


Ausstattung und Highlights
  • Temperaturbereich: -60°C … 200°C
  • Genauigkeit: –40°C … +125°C: ±0,5°C, +125°C … +260°C: ±0,4%
  • Messspitze: Ø 4 mm x 50 mm rostfreie Edelstahl Spitze
  • Anschluss: Ministecker
  • Kabel: Wasserfeste Silikon-Ummantelung, 10m


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: pico thermoelement, Temperatur Fühler Thermo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,65*
€ 142,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,02*
€ 129,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.