Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SE054 | Thermoelement Typ T, 5m, Fiberglas isoliert -75 bis +260°C mit Ministecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SE054 | Thermoelement Typ T, 5m, Fiberglas isoliert -75 bis +260°C mit Ministecker
SE054 | Thermoelement Typ T, 5m, Fiberglas isoliert -75 bis +260°C mit Ministecker
Artikel-Nr.:
     269-SE054
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     SE054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement typ t
thermoelement

Pico SE054 | Thermoelement Typ T, 5m, isoliertes Fiberglas -75°C – 260°C mit Ministecker.


Typ T Thermeoelemete sind eine hervorragende Wahl für alle Anwendungen, die eine sehr hohe Messgenauigkeit benötigen. Typ T Thermoelemente sind wesentlich exakter, als Typ K Elemente.

Das isolierte Fiberglas Kabel ist sehr widerstandsfähig gegenüber hohen Temperaturen, die PTFE Kabel beschädigen würden.

Dieses Thermoelement hat eine freiliegende, geschweißte Messspitze die besonders schnelle Messergebnisse liefert und ideal ist für Gasmessungen. Nicht geeignet für ätzende oder oxidierende Flüssigkeiten.


Ausstattung und Highlights
  • Temperaturbereich: -75°C … 260°C
  • Genauigkeit: -40°C – 125°C: ±0,5°C / 125°C – 260°C: ±0,4%
  • Freiliegendes Thermoelement mit geschweißter Messspitze
  • Anschluss: Ministecker
  • Fiberglas-Kabel, 5m


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: pico thermoelement, Temperaturfühler Thermo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.