Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PS011 | Netzteil 5 V DC / 3 A für Picoscope 3000A/B/D, 4444 und 5000A/B Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PS011 | Netzteil 5 V DC / 3 A für Picoscope 3000A/B/D, 4444 und 5000A/B Serie
PS011 | Netzteil 5 V DC / 3 A für Picoscope 3000A/B/D, 4444 und 5000A/B Serie
Artikel-Nr.:
     269-PS011
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PS011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
pico oszilloskop
oszilloskop

Pico PS011 | Netzteil 5 V DC / 3 A für Picoscope USB-Oszilloskope 3000A/B/D, 4444 und 5000A/B Serie.


The PS011 is the replacement AC power adaptor for the PicoScope 3000A/B/D, 4444 and 5000A/B Series oscilloscopes requiring 5 V DC power.

PS011 AC adaptor specifications:

  • Input voltage range: 90 to 264 V AC @ 50 to 60 Hz
  • Input current: 600 mA RMS max.
  • Output voltage: 5 V DC
  • Nominal load current: 3 A
  • Nominal load power: 15 W




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Akku, Ladegerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
60 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 22,97*
€ 31,74*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 23,68*
€ 32,42*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pico Technology
PP931
ab € 824,05*
Sonstiges
Pico Technology
PP932
ab € 1.032,01*
Sonstiges
Pico Technology
PP933
ab € 1.352,80*
Sonstiges
Pico Technology
PP934
ab € 1.166,96*
Sonstiges
Pico Technology
PP935
ab € 1.512,84*
Sonstiges
Pico Technology
PP936
ab € 1.966,25*
Sonstiges
Pico Technology
PP956
ab € 695,36*
Sonstiges
Pico Technology
PP957
ab € 959,11*
Sonstiges
Pico Technology
PP958
ab € 451,83*
Sonstiges
Pico Technology
PP959
ab € 614,90*
Sonstiges
Pico Technology
PP960
ab € 805,75*
Sonstiges
Pico Technology
PP961
ab € 1.159,05*
Sonstiges
Pico Technology
PP962
ab € 708,54*
Sonstiges
Pico Technology
PP963
ab € 943,64*
Sonstiges
Pico Technology
PP964
ab € 1.273,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.