Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Sampling-Oszilloskop, 2-Kanal, 20 GHz, Clock recovery, Optical input | PicoScope 9321-20, 9300 Serie (PQ092)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-Sampling-Oszilloskop, 2-Kanal, 20 GHz, Clock recovery, Optical input | PicoScope 9321-20, 9300 Serie (PQ092)
USB-Sampling-Oszilloskop, 2-Kanal, 20 GHz, Clock recovery, Optical input | PicoScope 9321-20, 9300 Serie (PQ092)
USB-Sampling-Oszilloskop, 2-Kanal, 20 GHz, Clock recovery, Optical input | PicoScope 9321-20, 9300 Serie (PQ092)
USB-Sampling-Oszilloskop, 2-Kanal, 20 GHz, Clock recovery, Optical input | PicoScope 9321-20, 9300 Serie (PQ092)
USB-Sampling-Oszilloskop, 2-Kanal, 20 GHz, Clock recovery, Optical input | PicoScope 9321-20, 9300 Serie (PQ092)
USB-Sampling-Oszilloskop, 2-Kanal, 20 GHz, Clock recovery, Optical input | PicoScope 9321-20, 9300 Serie (PQ092)
Artikel-Nr.:
     269-PQ092
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PQ092
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
oszilloskop
pico oszilloskop

Pico PQ092 | USB 2-Kanal-Sampling-Oszilloskop 9321-20 mit 20 GHz Bandbreite, integrierter differentieller Pulsgenerator.


Die Bandbreite von 20 GHz erlaubt Messungen einer Pulsflanke von 17,5 ps, wobei der sehr geringe Abtast-Jitter eine Zeitauflösung von 64 fs bietet. Die sequentielle Samplingrate von 1 MS/s erlaubt ein schnelles Zusammensetzen des abgetasteten Signals, eines Augendiagramms oder eines Histogramms.


Ausstattung und Highlights
  • 2 Kanäle
  • Bandbreite: 20 GHz je Kanal
  • Anstiegszeit: 17,5 ps
  • 16 Bit Auflösung; Dynamik-Bereich: 60 dB
  • Eingangsspannungsbereich ± 1 V
  • Sehr schnelle Abtastrate 1 MS/s
  • NRZ (non return to zero) und RZ (return to zero) Augendiagramm-Messungen und -Darstellung
  • Daten-Masken-Library für serielle Busse mit Editions-Möglichkeiten
  • Histogramm-Darstellung und statistische Messungen
  • Optisch/elektrischer Wandler bis 9,5 GHz
  • Taktrückgewinnung bis 11,3 Gb/s
  • 2,5 GHz Trigger-Eingang
  • 14 GHz prescaled Trigger
  • Mathematische Berechnungen, FFT (Fast Fourier Transformation) und anwenderspezifische Formelberechnungen möglich
  • Intuitives Microsoft User Interface
  • Garantie 5 Jahre

 Standard-Lieferumfang:

  • PicoSample 3 Software auf CD
  • Quick Start-Hilfe
  • Netzteil, universelle Netz-Eingangsspannung
  • USB 2.0-Kabel; 1,8 m lang
  • LAN-Kabel; 1 m lang
  • SMA/PC3.5/2.92 Schraubenschlüssel
  • Aufbewahrungs- und Trage-Tasche

Lieferumfang
  • PicoSample 3 Software auf CD
  • Quick Start-Hilfe
  • Netzteil, universelle Netz-Eingangsspannung
  • USB 2.0-Kabel; 1,8 m lang
  • LAN-Kabel; 1 m lang
  • SMA/PC3.5/2.92 Schraubenschlüssel
  • Aufbewahrungs- und Trage-Tasche
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: USB Sampling Scope, Pico Technology, 20 GHz Bandbreite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21.226,12*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21.327,19*
€ 25.379,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21.283,66*
€ 25.327,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21.226,12*
€ 25.259,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pico Technology
TA061
ab € 285,58*
Sonstiges
Pico Technology
TA120
ab € 97,66*
Sonstiges
Pico Technology
TA121
ab € 97,59*
Sonstiges
Pico Technology
TA122
ab € 98,42*
Sonstiges
Pico Technology
TA123
ab € 98,22*
Sonstiges
Pico Technology
TA124
ab € 98,29*
Sonstiges
Pico Technology
TA170
ab € 16,45*
Sonstiges
Pico Technology
TA172
ab € 98,18*
Sonstiges
Pico Technology
TA173
ab € 58,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.