Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA203SMA | Vorverstärker, 100 kHz bis 3 GHz, 20 dB, Anschluss SMA, Box, Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PA203SMA | Vorverstärker, 100 kHz bis 3 GHz, 20 dB, Anschluss SMA, Box, Netzteil
PA203SMA | Vorverstärker, 100 kHz bis 3 GHz, 20 dB, Anschluss SMA, Box, Netzteil
Artikel-Nr.:
     269-PA203SMA
Hersteller:
     Langer
Herst.-Nr.:
     29.11.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder

Langer PA203SMA | HF-Vorverstärker 100 kHz bis 3 GHz mit SMA Anschlüssen


Der Vorverstärker PA203 dient zur Verstärkung von Messsignalen z.B. schwachen Signalen von hoch auflösenden Nahfeldsonden. Ein- und Ausgang des PA203 sind SMA-Steckverbinder ausgeführt.

Der Vorverstärker PA203 wird an den 50 Ω-Eingang eines Spektrumanalysators oder Oszilloskops angeschlossen. Das Steckernetzteil gewährleistet die Versorgung des PA203. Die Nahfeldsonde wird mit dem entsprechenden Kabel an den Eingang des Vorverstärkers angeschlossen.


Ausstattung und Highlights
  • Frequenzbereich: 100 kHz - 3 GHz
  • Verstärkung: 20 dB
  • -1dB Kompressionspunkt:  -20 dBm 
  • Rauschmaß: 4,5 dB
  • Versorgungsspannung: 12 V DC
  • Stromaufnahme: 50 mA
  • Max. Eingangsleistung: +13 dBm 
  • Maße: L50 x B38 x H13 mm 
  • Gewicht: 40 g

Lieferumfang
  • PA203 mit SMA-Steckverbinder
  • Steckernetzteil 230 V
  • BOX 241 x 195 x 56 mm
  • Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Oszilloskop, Spektrum-Analyse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,69*
€ 576,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,65*
€ 575,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,38*
€ 549,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,71*
€ 537,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,27*
€ 504,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.