Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P6251 | Differenzieller Hochvolt-Tastkopf, 1 GHz, Dämpfung 5x und 50x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P6251 | Differenzieller Hochvolt-Tastkopf, 1 GHz, Dämpfung 5x und 50x
P6251 | Differenzieller Hochvolt-Tastkopf, 1 GHz, Dämpfung 5x und 50x
Artikel-Nr.:
     269-P6251
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     P6251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
differential tastkopf tektronix
tastkopf
Tektronix P6251 | Differenzieller Hochvolt-Tastkopf, Bandbreite 1 GHz, Dämpfung 5x und 50x, umschaltbar.

Der differentielle Hochspannungstastkopf P6251 ist für den direkten Anschluss an Tektronix-Oszilloskope mit TekProbe-BNC-Schnittstelle konzipiert. Der Tastkopf bietet mit seinen hervorragenden elektrischen Eigenschaften eine schnelle Signalerfassung bei hoher Messgenauigkeit und vielseitigen Adaptionsmöglichkeiten an die Messtelle.

Anwendungsgebiete:

  • Design von Hochgeschwindigkeits-Schaltnetzteilen
  • CAN/LIN-Bus-Design
  • Fertigungstechnische Prüfung
  • Forschung und Entwicklung

Ausstattung und Highlights:

  • Eingangsspannung in Differenzial-Modus: ± 42 V (DC + Spitzen-AC) @ 5x und 50x, 30 Vrms
  • Eingangsspannung (Common Mode): ±35 V (DC + Spitzen-AC); 25 Vrms
  • Eingangsoffset (differenziell): ±4,5 V bei Abschwächung 5x, 42 V bei Abschwächung 50x
  • Abschwächung: 5 bzw. 50x, umschaltbar
  • Bandbreite: 1 GHz und umschaltbarer Filter mit 5 MHz
  • Anstiegszeit (nur Tastkopf): ≤350 ps
  • Differenzielle Eingangsimpedanz: 1 MΩ / <1pF
  • Gleichtaktunterdrückung (CMRR): >18 dB bei 250 MHz und Abschwächung 50x
  • Schnittstelle: TekProbe-BNC mit automatischer Skalierung an TekProbe-Oszilloskopen
  • DC-Unterdrückung: 0,4 Hz bei Abschwächung 5x und 4 Hz bei Abschwächung 50x

Ausstattung und Highlights
  • Eingangsspannung in Differenzial-Modus: ± 42 V (DC + Spitzen-AC) @ 5x und 50x, 30 Vrms
  • Eingangsspannung (Common Mode): ±35 V (DC + Spitzen-AC); 25 Vrms
  • Eingangsoffset (differenziell): ±4,5 V bei Abschwächung 5x, 42 V bei Abschwächung 50x
  • Abschwächung: 5 bzw. 50x, umschaltbar
  • Bandbreite: 1 GHz und umschaltbarer Filter mit 5 MHz
  • Anstiegszeit (nur Tastkopf): ≤350 ps
  • Differenzielle Eingangsimpedanz: 1 MΩ / <1pF
  • Gleichtaktunterdrückung (CMRR): >18 dB bei 250 MHz und Abschwächung 50x
  • Schnittstelle: TekProbe-BNC mit automatischer Skalierung an TekProbe-Oszilloskopen
  • DC-Unterdrückung: 0,4 Hz bei Abschwächung 5x und 4 Hz bei Abschwächung 50x


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: tastkopf differential, Tektronix, Tek, Probe, Aktiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
2
Frei Haus
ab € 7.632,13*
€ 7.808,52*
Frei Haus
ab € 8.533,19*
€ 8.970,38*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.808,52*
€ 9.292,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.761,95*
€ 9.236,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.655,94*
€ 9.110,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.632,13*
€ 9.082,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.