Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P6015A | Passiver Hochspannungs-Tastkopf, DC bis 75 MHz, max. 40 kV, Dämpfungsfaktor 1000x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P6015A | Passiver Hochspannungs-Tastkopf, DC bis 75 MHz, max. 40 kV, Dämpfungsfaktor 1000x
P6015A | Passiver Hochspannungs-Tastkopf, DC bis 75 MHz, max. 40 kV, Dämpfungsfaktor 1000x
P6015A | Passiver Hochspannungs-Tastkopf, DC bis 75 MHz, max. 40 kV, Dämpfungsfaktor 1000x
P6015A | Passiver Hochspannungs-Tastkopf, DC bis 75 MHz, max. 40 kV, Dämpfungsfaktor 1000x
Artikel-Nr.:
     269-P6015A
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     P6015A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tektronix tastkopf
tastkopf
Tektronix P6015A | Passiver Hochspannungs-Tastkopf, Bandbreite DC bis 75 MHz, max. Eingangsspannung 40 kV, Dämpfungsfaktor 1000x.

Der Tastkopf P6015 ist speziell für die Messung von Restwelligkeiten auf Hochspannungs-DC-Netzteilen empfohlen. Bei vielen Anwendungen ist es wichtig, dass die Messung erdfrei erfolgt und eine Gleichtaktspannung zwischen den Kanälen isoliert werden kann. In Verbindung mit den Tektronix Digitalspeicher-Oszilloskopen der Serien TPS2000 und THS3000 ermöglicht der Tastkopf P6015 eine Isolierung von der Masse sowie die vollständige Isolierung zwischen den Kanälen.

Anwendungsbereiche:

  • Design von Netzteilen
  • Entwicklung von Motorantrieben
  • Elektronische Steuerungen
  • Leistungshalbleiter
  • Messungen an Steuerungen von Schaltnetzteilen
  • USV-Systeme
  • Spannungs-, Strom- und Leistungskonverter

Ausstattung und Highlights:

  • Bandbreite: DC bis 75 MHz
  • Maximale Eingangsspannung: 20 kVeff, 40 kVSpitze bei einer Impulsdauer von max. 100 ms
  • Dämpfungsfaktor: 1000x (Mit der Anzeigeoption 1R entsprechen die am Oszilloskopangezeigten Spannungsamplitudenwerte dem tatsächlichen Signalwert und sind nicht um den Faktor 1000 vermindert.)
  • Eingangsimpedanz: 100 MΩ / 3 pF
  • Kompensationsbereich: 7 bis 49 pF
  • Anstiegszeit: 4 ns (typ.)
  • Kabellänge: 3 m

Ausstattung und Highlights
  • Bandbreite: DC bis 75 MHz
  • Maximale Eingangsspannung: 20 kVeff, 40 kVSpitze bei einer Impulsdauer von max. 100 ms
  • Dämpfungsfaktor: 1000x (Mit der Anzeigeoption 1R entsprechen die am Oszilloskopangezeigten Spannungsamplitudenwerte dem tatsächlichen Signalwert und sind nicht um den Faktor 1000 vermindert.)
  • Eingangsimpedanz: 100 MΩ / 3 pF
  • Kompensationsbereich: 7 bis 49 pF
  • Anstiegszeit: 4 ns (typ.)
  • Kabellänge: 3 m

Lieferumfang
  • Erdungskabel und aufsteckbarer Clip
  • Hakenförmige Sondenspitze
  • Bananenstecker-Sondenspitze
  • Tragetasche
  • Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tektronix, Tek, Probe, HV, Passiv, High, Voltage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.233,98*
€ 3.374,62*
Lager 269
1
Frei Haus
ab € 3.243,25*
€ 3.374,65*
Frei Haus
ab € 3.197,09*
€ 3.435,60*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 3.363,06*
€ 3.497,02*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.374,65*
€ 4.015,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.349,32*
€ 3.985,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.277,26*
€ 3.899,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.243,25*
€ 3.859,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tektronix
MSO44B 4-BW-1500
ab € 25.060,69*
Sonstiges
Tektronix
MSO44B 4-BW-500
ab € 16.298,21*
Sonstiges
Tektronix
MSO46B 4-BW-1500
ab € 29.529,56*
Sonstiges
Tektronix
MSO46B 4-BW-350
ab € 15.159,09*
Sonstiges
Tektronix
MSO46B 4-BW-500
ab € 19.715,58*
Sonstiges
Tektronix
MSO44B 4-BW-1000
ab € 19.803,21*
Sonstiges
Tektronix
MSO44B 4-BW-200
ab € 7.965,10*
Sonstiges
Tektronix
MSO44B 4-BW-350
ab € 12.530,35*
Sonstiges
Tektronix
MSO46B 4-BW-1000
ab € 24.184,44*
Sonstiges
Tektronix
MSO46B 4-BW-200
ab € 10.690,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.