Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P5200A | Hochspannungs-Differentialtastkopf, 50 MHz, Dämpfungsfaktor 50x bzw. 500x, max. ±1300 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P5200A | Hochspannungs-Differentialtastkopf, 50 MHz, Dämpfungsfaktor 50x bzw. 500x, max. ±1300 V
P5200A | Hochspannungs-Differentialtastkopf, 50 MHz, Dämpfungsfaktor 50x bzw. 500x, max. ±1300 V
Artikel-Nr.:
     269-P5200A
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     P5200A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf
Tektronix P5200A | Hochspannungs-Differentialtastkopf, Bandbreite 50 MHz, Dämpfungsfaktor 50x bzw. 500x, max. Eingangsspannung ±1300 V.

Der differenzielle Hochspannungstastkopf P5200A kann mit jedem Oszilloskop mit BNC-Anschluss verwendet werden. Der Tastkopf ermöglicht die sichere Messung von erdfreien Schaltungen, wenn das Oszilloskop geerdet ist. Der aktive Differenzialtastkopf P5200A wandelt erdfreie Signale in massebezogene Niederspannungssignale um, die auf dem massebezogenen Oszilloskop sicher und einfach angezeigt werden. Der Dämpfungsfaktor kann am Tastkopf von 50x auf 500x umgeschaltet werden.

Anwendungsbereiche:

  • Massefreie Messungen
  • Design von Schaltnetzteilen
  • Design von Motorantrieben
  • Elektronische Lastregelung
  • CRT-Display-Design
  • Evaluation von Leistungsbauteilen

Ausstattung und Highlights:

  • Bandbreite: 50 MHz
  • Dämpfungsfaktor: 50x bzw. 500x, umschaltbar
  • Maximale differentielle Eingangsspannung: ±1300 V bei 500x und ±130 V bei 50x
  • Maximale Gleichtaktspannung: ±1300 V
  • Gleichtaktunterdrückung: >80 dB (DC), >60 dB (100 kHz), >30 dB (3,2 MHz), >26 dB (50 MHz), typ.
  • Maximale Eingangsspannung bezogen auf Masse: 1000 V CAT II
  • Differenzielle Eingangsimpedanz: 10 MΩ / 2 pF
  • Eingangsimpedanz: 5 MΩ / 4 pF
  • Indikator für Überspannung
  • Umschaltbare Bandbreitenbegrenzung
  • Anschluss: BNC-Stecker
  • Kabellänge: 1,8 m

Ausstattung und Highlights
  • Bandbreite: 50 MHz
  • Dämpfungsfaktor: 50x bzw. 500x, umschaltbar
  • Maximale differentielle Eingangsspannung: ±1300 V bei 500x und ±130 V bei 50x
  • Maximale Gleichtaktspannung: ±1300 V
  • Gleichtaktunterdrückung: >80 dB (DC), >60 dB (100 kHz), >30 dB (3,2 MHz), >26 dB (50 MHz), typ.
  • Maximale Eingangsspannung bezogen auf Masse: 1000 V CAT II
  • Differenzielle Eingangsimpedanz: 10 MΩ / 2 pF
  • Eingangsimpedanz: 5 MΩ / 4 pF
  • Indikator für Überspannung
  • Umschaltbare Bandbreitenbegrenzung
  • Anschluss: BNC-Stecker
  • Kabellänge: 1,8 m


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tektronix, Tek, Probe, High, Voltage, HV
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
1
Frei Haus
ab € 1.475,31*
€ 1.566,29*
Frei Haus
ab € 1.482,92*
€ 1.566,78*
Frei Haus
ab € 1.590,65*
€ 1.736,01*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.566,29*
€ 1.863,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.558,66*
€ 1.854,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.519,56*
€ 1.808,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.495,27*
€ 1.779,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.475,31*
€ 1.755,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1236479
ab € 1.036,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.