Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P01651814 | CA1866 Thermometer, Infrarot, 50:1, -50°C bis 1.000°C, Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P01651814 | CA1866 Thermometer, Infrarot, 50:1, -50°C bis 1.000°C, Koffer
P01651814 | CA1866 Thermometer, Infrarot, 50:1, -50°C bis 1.000°C, Koffer
P01651814 | CA1866 Thermometer, Infrarot, 50:1, -50°C bis 1.000°C, Koffer
P01651814 | CA1866 Thermometer, Infrarot, 50:1, -50°C bis 1.000°C, Koffer
P01651814 | CA1866 Thermometer, Infrarot, 50:1, -50°C bis 1.000°C, Koffer
P01651814 | CA1866 Thermometer, Infrarot, 50:1, -50°C bis 1.000°C, Koffer
P01651814 | CA1866 Thermometer, Infrarot, 50:1, -50°C bis 1.000°C, Koffer
Artikel-Nr.:
     269-P01651814
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01651814
EAN/GTIN:
     3760171414880
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer

Chauvin-Arnoux CA1866 | Infrarot-Thermometer / Temperaturmesspistole zur berührungslosen Temperaturmessung von -50°C bis 1000°C, einstellbarem Emissionsgrad und einer optischen Auflösung von 50:1. Komplett mit Transportkoffer.


Einfach Messobjekt anvisieren und Messwert ablesen.
Die Ergonomie und einfache Handhabung dieser Infrarot-Thermometer sorgt dafür, dass Sie überhitzte Punkte in Sekundenschnelle finden. Der pistolenförmige Handgriff und der mit einem Finger bedienbare Auslöser machen die Benutzung zum Kinderspiel.

Sämtliche Funktionen lassen sich mit nur einer Hand bedienen und dank des Ziellasers haben Sie als Benutzer stets eine genaue Kontrolle des gemessenen Bereichs. Durch einen Druck auf den Auslöser erscheint das Messergebnis praktisch sofort auf der beleuchteten LCD-Anzeige.


Ausstattung und Highlights
  • Breiter Messumfang von -50°C bis 1000°C
  • Auflösung 0,1°C
  • Genauigkeit ± 1,5% (±2°C)
  • Ziellaser zur Kennzeichnung des gemessenen Bereichs
  • Hohe optische Auflösung bis 50:1
  • Emissionsgrad einstellbar für genauere Messungen
  • Einstellbare Alarmschwellen mit Warnfunktion bei hohen Temperaturen
  • Dauermessung
  • MAX- und MIN-Anzeige
  • Mittelwert
  • Differenz
  • Hold-Funktion
  • Maßeinheit °C / °F
  • Anzeige 2 000 Digits mit Hintergrundbeleuchtung
  • Abmessungen 230 x 100 x 56 mm
  • Gewicht: 290 g
  • Mit Transportkoffer und 9V Blockbatterie


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, ir thermometer, Thermometer berührungslos, Infrarot
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 284,79*
€ 338,91*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,01*
€ 348,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 305,61*
€ 353,10*
€ 6,90*
ab € 312,24*
€ 366,46*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 530,80*
€ 603,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,47*
€ 414,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,96*
€ 414,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,31*
€ 393,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,63*
€ 383,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,01*
€ 359,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298033
ab € 62,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.