Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pyrometer; LCD; -50÷1000°C; Genau: ±2°C; ±1,5%; Aufl.optisch: 50: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CA-1866
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     C.A 1866
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Hersteller: CHAUVIN ARNOUX
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 9V x1
Beleuchtung: ja
Messeinheit: °C;°F
Abmessungen: 230x100x56mm
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);MIN/MAX/MITTEL Funktion;Laserstrahl;Emissionsregulierung;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: Pyrometer
Optische Auflösung: 50:1
Berührungsloser gemessener Temperaturmessbereich: -50...1000°C
Emissionswert: 0,1...1
Messung: berührungslose Temperaturmessung (IR)
Auflösung der berührungslos gemessenen Temperaturmessung: 0,1°C
Batterie/Akku: Batterie 9V x1
Temperatur-Messgenauigkeit: ±2°C;±1,5%
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CHAUVINA:
CHAUVINA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,91*
€ 447,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,71*
€ 435,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 355,96*
€ 423,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,60*
€ 401,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,29*
€ 391,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,38*
€ 369,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.