Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-P01191748Z Herst.-Nr.: P01191748Z EAN/GTIN: 3760171418727 |
| |
|
| | |
| Chauvin Arnoux CA753 | Messadapter für Schukosteckdosen 3-polig, für Spannungsprüfer CA755 / CA757 / CA771 / CA773 oder sonstige Multimeter.Der Messadapter CA753 ermöglicht Messungen in aller Sicherheit an Schuko-Steckdosen oder europäischen 2P+E-Steckdosen. Der Aufbau des Messadapters sorgt für guten mechanischen und elektrischen Kontakt mit allen Arten von Prüfspitzen: Ø 2 mm, Ø 4 mm, IP2X, ...). Außerdem zeigt der Adapter die Lage des Außenleiters und das Anliegen von Spannungen > 200 V an. Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Spannungsprüfer, chauvin netzadapter, schuko-steckdose, spannungsprüfer cat iv, Software, Multimeter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,71* | € 25,86* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,74* | € 25,88* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 18,37* | € 26,03* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,03* | € 26,15* | | | | Lager 269 | | | | | | € 7,60* | ab € 19,41* | € 26,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|