Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Spannungsprüfer
>
Artikel
C.A 732 Spannungsprüfer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CGDJS-P01191745Z
Hersteller:
Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
P01191745Z
EAN/GTIN:
3760171414019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer
Beschreibung
Dank der integrierten Taschenlampe können mit dem C.A 732 auch im Dunkeln Arbeiten an Schaltschränken vorgenommen oder Schutzschalter aufgefunden werden.
Es hat die Form eines Kugelschreibers und lässt sich mit Hilfe seines Clips an einer Tasche befestigen, so dass Sie es immer zur Hand haben.
Funktionen:
- Erkennung der Phase: Die Spitze des Instruments leuchtet auf, wenn eine Spannung von 230 V AC bei 50/60 Hz festgestellt wird
- Taschenlampe
- IEC 61010 1000 V CAT III - Schutzisolierung
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT III
Stromversorgung:
Batterie
Durchgangsprüfung:
false
Momentanwertspeicher (Data Hold):
false
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
false
Interne Grundlast:
false
Einpolige Phasenanzeige:
true
Berührungslose Spannungserkennung:
true
Messspitzenschutz:
false
Messstellenbeleuchtung:
false
Drehfeldrichtungsanzeige:
false
Last zuschaltbar:
false
Prüfart:
1-polig
Verwendbar bei Niederschlägen:
false
... >
Lager CGDJS
>
Vielseitig Messen und Prüfen
>
Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe:
c.a732
,
ca732
,
c.a.732
,
c.a 732
,
ca 732
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 34,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.A 753 Messadapter für Schutzkontakt-Steckdosen
Chauvin Arnoux
P01191748Z
€ 25,21*
Zubehör
Chauvin Arnoux Multimeter-Werkzeugtasche für CA740N, CA760N, 120 x 60 x 200mm
Chauvin Arnoux
P01298074
€ 37,69*
Zubehör
Klettbänder (5 Stück)
Chauvin Arnoux
P01102113
€ 14,62*
Zubehör
Mehrzweck-Magnethalter Multifix
Chauvin Arnoux
P01102100Z
€ 22,57*
Zubehör
MiniFlex MA101-250 für C.A 757
Chauvin Arnoux
P01120591
€ 125,97*
Zubehör
Prüfspitzen, rot/schwarz, CAT III/IV
Chauvin Arnoux
P01102152Z
€ 20,68*
Zubehör
Prüfspitzen, rot/schwarz, Ø 2 mm, CAT II
Chauvin Arnoux
P01102153Z
€ 19,63*
Zubehör
Prüfspitzen, rot/schwarz, Ø 4 mm, CAT II
Chauvin Arnoux
P01102154Z
€ 21,94*
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR03, AAA, Rundzelle, BYB-6-30A2004
by.B
BYB-6-30A2004
€ 0,48*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.