Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-P01191611 Herst.-Nr.: P01191611 EAN/GTIN: 3663653001403 |
| |
|
| | |
| Chauvin Arnoux P01191611 | CA6011 Durchgangsprüfer, einzeln.Der Durchgangsprüfer C.A 6011 wurde speziell für die regelmäßige Schutzleiterprüfung elektrischer Geräte, Betriebsmittel und Anlagen entwickelt, und zwar insbesondere gemäß den Normen IEC/EN 60364, NF C 15-100, VDE 100 und der Gesetzgebung... Diese systematischen und wiederkehrenden Kontrollen machen mehr als 80 % aller Kontrollvorgänge aus, daher ist besonders darauf zu achten, dass sie nicht allzu lästig werden… Der Prüfer mit Haspel C.A 6011 erfüllt dank seiner Ergonomie und Funktionalität diesen Anspruch und gewährleistet Bedienerfreundlichkeit, hohe Messkapazität und Sicherheit für den Kunden. Ausstattung und Highlights - Großes beleuchtetes Display (das größte auf dem Markt)
- Eindeutige und intuitive Anzeigen: Blau/Rot-Display, einfache Symbole, Signalton
- Vollkommen neue Funktionalität: Die Vibrierfunktion stört die Ruhe Ihrer Kunden nicht und entlastet zugleich Ihren Nacken.
- Sie haben die Wahl, ob Sie das Messgehäuse gemeinsam oder getrennt von der Haspel einsetzen möchten.
- 4 Tasten auf der Frontplatte bieten direkten Zugriff auf alle Funktionen.
- Hohe Betriebsdauer: bis zu 30.000 Messungen!
- Durchgangsmessung: 0,00Ω bis 20,00Ω
- Automatische UmpolungMessstrom: 200mA
- Kompensation des Messleitungswiderstands
- Widerstandsmessung: bis 200,0Ω
- Programmierbare Konformitätsschwelle <1Ω oder <2Ω
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chauvin Arnoux, P01191611 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 201,22* | € 247,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 200,54* | € 247,56* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 213,08* | € 254,08* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 215,02* | € 257,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 220,72* | € 262,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|