Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CA 6163 | Maschinentester / Multitester, 5 kV, 25 A, 50 GΩ, gem. VDE0113 (P01145831)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CA 6163 Maschinentester
CA 6163 Maschinentester
CA 6163 Maschinentester
CA 6163 Maschinentester
CA 6163 Maschinentester
CA 6163 Maschinentester
CA 6163 Maschinentester
Artikel-Nr.:
     269-P01145831
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01145831
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Tester
Gerätetester
Multimeter
Multitester

Chauvin Arnoux P01145831 | CA 6163 Multitester, VDE 0113, 5 kV, 50 GΩ, 25 A.


Der Chauvin Arnoux Multitester CA 6163 ist perfekt geeignet für die Prüfung und Zertifizierung der elektrischen Sicherheit von Maschinen im Rahmen der VDE 0113 / EN 60204-1 Norm zur Überprüfung der Konformität bei der Endkontrolle, bei wiederkehrenden Prüfungen sowie für Wartungsarbeiten.

Der CA6163 ist somit der ideale Begleiter für Hersteller elektrischer Maschinen und Ausrüstungen, Wartungsunternehmen für die Industrie, Kundendienstfirmen für Reparaturen und Konformitätsprüfungen, Prüfstellen sowie technische Ausbildungszentren.

Der Multitester ist auch für raue Umgebungen konzipiert und wird in einem robusten, gelben Hartschalenkoffer geliefert. Der große, beleuchtete Touchscreen kann auch mit Handschuhen problemlos bedient werden. Über die vier Express-Befehlstasten rufen Sie jederzeit folgende Funktionen auf: Ausdrucken einer Messung auf dem Aufkleber-Drucker, Aufrufen der Hilfe für die aktuelle Funktion, Zurückkehren zum Hauptbildschirm und Zurückkehren zum vorherigen Menü.

Der CA 6163 speichert bis zu 100.000 Prüfungen. Eine PC-Software überträgt per WLAN oder USB die Prüfdaten und dient der Analyse und Berichterstellung.

Produktmerkmale:

  • Prüfungen unter Anwendung der Regel- und Normvorgaben
  • Benutzerdefinierbare automatische Sequenzen AutoScript
  • Farb-Touchscreen mit Handschuhen verwendbar
  • Durchgangsprüfung 2- oder 4-Leiter-Messung, 0,1 A, 0,2A, 10 A, Spannungsabfall ∆ U, 25 A
  • Pass/Fail-Aufkleber werden automatisch ausgedruckt (Drucker separat erhältlich)
  • Schnittstellen für Barcode, RFID, Fernbedienung und Lampen
  • Speichert bis zu 100.000 Prüfungen
  • Isolationsprüfung 50 GΩ
  • Dielektrische Spannungsprüfung 5 kV
  • Prüfung von RCD / FI Typ A, AC, B, B+, F, EV
  • Schleifenimpedanz und Leitungsimpedanz
  • Direkte Ableitstrommessung
  • Differenz-Ableitstrommessung (mit optionaler Stromzange G72)
  • Leistungen in Einphasen- oder Drehstromnetzen
  • Bestimmung der Phasenfolge
  • Entladezeit
  • 1 x USB-B und 2 x USB-A
  • WLAN-Kommunikation
  • PC-basierte Software zur Analyse und Berichterstellung
  • Aktualisierung der eingebauten Software per USB-Stick

Ausstattung und Highlights
  • Display: 5 Zoll Farb-Touchscreen, 800 x 480 px
  • Spannungsprüfung: bis 5.000 V AC
  • Isolationsmessung: 100 V / 250 V / 500 V / 1.000 V
  • Max. Isolationsmessung: 50 GΩ
  • Durchgangsprüfung: 25 A
  • Speicher: 100.000 Prüfungen
  • Kommunikation: 1 x USB-B / 2 x USB-A / WIFI
  • Schnittstellen: Fußschalter START / STOPP, DOOR Open, HV-Prüfpistolentrigger, 4 Warnlampen, Barcode-Leser, RFID-Leser, Aufkleber-Drucker
  • Abmessungen: 407 mm x 341 mm x 205 mm
  • Gewicht: 16 kg


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: chauvin arnoux multimeter, multimeter, Chauvin Arnoux, Maschinenprüfer, Multifunktionsprüfer, Prüfgerät, VDE, 0113, ISO, CA6163, CA 6163
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
451 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.940,12*
€ 5.190,99*
Frei Haus
ab € 4.800,43*
€ 5.208,65*
Frei Haus
ab € 5.502,56*
€ 5.763,55*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7.019,23*
€ 7.297,00*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.190,99*
€ 6.177,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.136,97*
€ 6.112,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.998,57*
€ 5.948,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.940,12*
€ 5.878,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102904
ab € 1.394,44*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102196
ab € 723,10*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102202
ab € 215,07*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102191
ab € 556,80*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102195
ab € 1.673,16*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102200
ab € 513,65*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295236
ab € 77,44*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120872
ab € 190,64*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102198
ab € 422,44*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102197
ab € 988,16*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102192
ab € 863,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.