Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CA6117 | Installationstester, VDE 0100/0105, FI/RCD mit B/B+, Leistung, Oberschwingung (P01145460)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CA6117 | Installationstester, VDE 0100/0105, FI/RCD mit B/B+, Leistung, Oberschwingung (P01145460)
CA6117 | Installationstester, VDE 0100/0105, FI/RCD mit B/B+, Leistung, Oberschwingung (P01145460)
CA6117 | Installationstester, VDE 0100/0105, FI/RCD mit B/B+, Leistung, Oberschwingung (P01145460)
CA6117 | Installationstester, VDE 0100/0105, FI/RCD mit B/B+, Leistung, Oberschwingung (P01145460)
CA6117 | Installationstester, VDE 0100/0105, FI/RCD mit B/B+, Leistung, Oberschwingung (P01145460)
Artikel-Nr.:
     269-P01145460
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01145460
EAN/GTIN:
     3760171418512
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Isolationsmessgerät
fi-prüfgerät chauvin arnoux

Chauvin Arnoux P01145460 | Multifunktionsprüfgerät CA 6117 für die Installationsprüfung.


Das C.A. 6117 ist das UNIVERSALGERÄT zum Kontrollieren von elektrischen Anlagen gemäß nationaler und internationaler Normen (IEC 60364-6, NF C 15-100, VDE 100, XP C 16-600 usw.) Es vereint fortschrittliches Design, Ergonomie, einfache Bedienung, Leistungsfähigkeit, Schnelligkeit und Präzision in einem Gerät.
Das für Nullleitersysteme aller Art (TT, TN, IT) geeignete Gerät ist ideal für unterschiedlichste Anwendungsbereiche: Industrie, Dienstleistungssektor, Wohnsektor.

Ergonomie:  Das robuste und kompakte C.A 6117 zeichnet sich durch ein ausgereiftes Design mit schneller und praktischer Inbetriebnahmeaus. Auf der großen farbigen LCD-Grafikanzeige mit Hintergrundbeleuchtung werden alle Ergebnisse übersichtlich dargestellt.
Ein Drehschalter auf der Frontseite des Geräts ermöglicht den direkten Zugriff auf alle Funktionen. Zahlreiche Tonsignale und Anzeigen gestatten eine rasche, normgemäße Interpretation der Ergebnisse. Kontexthilfen für jede Funktion führen den Anwender systematisch Schritt für Schritt oder nur bei Bedarf durch die Verfahren. Im Gerätespeicher können bis zu 1000 Messungen gespeichert werden. Das C.A 6117 ist mit einem USB-Anschluss ausgestattet, über den die Daten ausgegeben werden können.

Messungen: Die gute Leistungsfähigkeit des C.A. 6117 bietet eine hervorragende Stabilität der Messungen - auch bei gestörter Umgebung in der Industrie. Das Gerät verfügt über alle zur Kontrolle einer elektrischen Anlage erforderlichen Messungen: Durchgang, Widerstand, Isolation, Erdungs- und selektive Erdungsmessung, Schleifenimpedanz, Fehlerströme Typ A und AC. Zusätzlich ermöglicht das C.A 6117 das Messen von Spannung, Frequenz, Strom per Zange, Wirkleistung, Oberwellen sowie der Drehfeldrichtung.
Noch besser: In das Gerät wurde ein Sicherungsmodul integriert, das Messungen an Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) vom Typ B ermöglicht. Damit kann außerdem der Spannungsabfall gemessen werden.


Ausstattung und Highlights
  • Prüfen nach den internationalen Normen: DIN VDE 0100-600 / DIN VDE 0105-100 / DIN VDE 0413, EN 61557, IEC 60364-6, ÖVE/ÖNORM E 8001, NIN/NIV...
  • Zuverlässige und einfache Anschlusstechnik dank der Kontext-Hilfe für jede einzelne Funktion, die auch Anschlussbilder enthält
  • Geeignet für alle Netzsysteme: TT, TN oder IT
  • Prüfung von RCD / FI Typ AC, A, B
  • Sicherungstabelle integriert für ein schnelles Ablesen der Ergebnisse am Gerät
  • Ein Li-Ion-Akku gibt dem Gerät gesteigerte Autonomie
  • Messungen: Spannung, Strom mit Zange, Leistung, Wellenformen und Oberschwingungen
  • Messung des Spannungsfalls für eine richtige Dimensionierung des Leiterquerschnitts
  • Schleifenmessung, Auflösung 1 mΩ
  • 3 Speicher-Ebene

Lieferumfang
  • 1 Installationstester mit Transporttasche
  • 1 Netzadapter/Ladegerät Typ 2
  • 1 Akkupack Li-Ion
  • 1 USB-Kabel A/B 1,80 m mit Ferrit
  • 1 3-polige Messleitung mit 3 Sicherheitsmessleitungen (rot, blau und grün)
  • 3 Prüfspitzen Ø 4 mm (rot, blau und grün)
  • 3 Krokodilklemmen (rot, blau und grün)
  • 2 Sicherheitsmessleitungen 3 m (gewinkelt-gerade, rot und schwarz), 1 3-polige Euro-Netzleitung
  • 1 2-polige Euro-Netzleitung
  • 1 Sonde zur Fernbedienung
  • 1 Trageschlaufe
  • 1 Bildschirm-Kratzschutzfolie (Bereits angebracht)
  • 1 Umhängegurt für Freihandbetrieb (4 Punkte)
  • 1 Software ICT zum Daten-Export auf CD-ROM
  • 6 Bedienungsanleitungen auf CD (1 pro Sprache)
  • 1 Sicherheitsdatenblatt (20 Sprachen)
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fi-tester, CA6116, Installationstester, VDE0100, Chauvin-Arnoux.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.593,55*
€ 1.800,48*
Frei Haus
ab € 1.760,82*
€ 1.922,87*
Lager 269
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.811,92*
€ 1.988,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.849,43*
€ 2.014,07*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.827,18*
€ 2.040,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.988,13*
€ 2.365,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.964,92*
€ 2.338,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.889,48*
€ 2.248,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.848,05*
€ 2.199,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.811,92*
€ 2.156,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295094
ab € 81,33*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01296024
ab € 176,60*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01296047
ab € 239,58*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295398
ab € 53,29*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295393
ab € 51,64*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102094
ab € 33,59*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01191306
ab € 689,78*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298082
ab € 94,67*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102130
ab € 88,88*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102129
ab € 217,72*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01101943
ab € 8,81*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01101922
ab € 35,92*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01101921
ab € 16,88*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102092A
ab € 156,01*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102084A
ab € 65,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.