Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CA6113 | Installationstester / Prüfgerät, VDE 0100/0105, FI-Prüfung RCD (P01145445)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CA6113 | Installationstester / Prüfgerät, VDE 0100/0105, FI-Prüfung RCD (P01145445)
CA6113 | Installationstester / Prüfgerät, VDE 0100/0105, FI-Prüfung RCD (P01145445)
CA6113 | Installationstester / Prüfgerät, VDE 0100/0105, FI-Prüfung RCD (P01145445)
Artikel-Nr.:
     269-P01145445
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01145445
EAN/GTIN:
     3760171418413
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Isolationsmessgerät
Schutzmaßnahmenprüfgerät

Chauvin Arnoux CA6113 |  Grundgerät VDE 0100 Prüfgerät ortsfest mit Transporttasche


Sicherheit für Ihre Elektroinstallationen dank einem leistungsstarken Multifunktionsgerät Die Multifunktions-Installationstester dienen vor allem dazu, die Elektroinstallationen von Wohn-, Gewerbe-oder Industriegebäuden auf Einhaltung der einschlägigen Normen zu prüfen. Diese Prüfung der Elektroinstallation ist bei allen privaten, gewerblichen oder öffentlichen Gebäuden vorgeschrieben, um sicher zu stellen, dass von der elektrischen Anlage keine Gefahren ausgehen. Deshalb sind die Installationstester für alle Elektroinstallateure, Servicetechniker oder Prüfungsorganisationen ein unverzichtbares Hilfsmittel, um:

  • neue Anlagen zu prüfen und abzunehmen
  • Anlagen nach einer Erneuerung oder Erweiterung zu prüfen
  • vorhandene Anlagen regelmäßig zu kontrollieren
  • Anlagen zu warten und zu reparieren.

Mit den Installationstestern C.A 6113 lassen sich sämtliche von europäischen Normen vorgeschriebene Messungen und Prüfungen an Elektroinstallationen einfach und fehlersicher vornehmen. Sie erfüllen die internationale Norm EN/IEC 61557, die für Installations-Prüfgeräte besonders strenge Anforderungen vorgibt. Die Installationstester C.A 6113 sind robust, kompakt und leicht. Das ergonomische Design gewährleistet bequeme und sichere Bedienbarkeit. Der große und beleuchtete Grafik-Farbbildschirm ist besonders gut ablesbar. Sämtliche Funktionen werden über einen Drehschalter auf der Frontseite des Geräts ausgewählt. Zahlreiche Anzeigesymbole und akustische Meldungen sorgen für die schnelle und normgerechte Interpretation der Messergebnisse. Alle Anschlüsse erfolgen ganz einfach über deutlich gekennzeichnete Buchsen. Das Gerät lässt sich mit einem Umhängegurt um den Hals tragen, sodass die Hände für Arbeiten frei bleiben.




Lieferumfang
  • 1 Installationstester mit Transporttasche und 1 Netzadapter PA 30W,
  • 1 3-polige Messleitung mit 3 Sicherheitsmessleitungen (rot, blau und grün),
  • 3 Prüfspitzen Ø 4mm (rot, blau und grün),
  • 3 Krokodilklemmen (rot, blau und grün),
  • 2 Sicherheitsmessleitungen 3m (gewinkelt-gerade, rot und schwarz),
  • 1 3-polige Euro-Netzleitung, 1 Sonde zur Fernbedienung,
  • 1 bereits angebrachte Bildschirm-Schutzfolie, 1 Trageschlaufe,
  • 1 Umhängegurt für Freihandbetrieb (4 Punkte),
  • 6 Bedienungsanleitungen auf CD, 1 Sicherheitsinformation (20 Sprachen).
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schutzmaßnahmentester, VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, fi-prüfgerät chauvin arnoux, vde messgerät, CA6113, Installationstester, VDE0100, Chauvin-Arnoux.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
1
Frei Haus
ab € 1.239,46*
€ 1.383,17*
Frei Haus
ab € 1.206,57*
€ 1.392,61*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.395,84*
€ 1.541,03*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.582,26*
€ 1.720,37*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.383,17*
€ 1.645,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.348,65*
€ 1.604,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.278,04*
€ 1.520,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.254,51*
€ 1.492,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.239,46*
€ 1.474,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295094
ab € 81,33*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0061
ab € 452,33*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01296024
ab € 176,60*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295398
ab € 53,29*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295393
ab € 51,64*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102094
ab € 33,59*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01191306
ab € 689,78*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102057
ab € 122,09*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01101943
ab € 8,81*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01101922
ab € 35,92*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01101921
ab € 16,88*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102092A
ab € 156,01*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102084A
ab € 65,71*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120335
ab € 295,36*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120336
ab € 286,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.