Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P01143221 | CA6255 Microohmmeter 0,1 µOhm bis 2500 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C.A 6255 Micro-Ohmmeter
C.A 6255 Micro-Ohmmeter
C.A 6255 Micro-Ohmmeter
C.A 6255 Micro-Ohmmeter
C.A 6255 Micro-Ohmmeter
C.A 6255 Micro-Ohmmeter
Artikel-Nr.:
     269-P01143221
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01143221
EAN/GTIN:
     3663653001373
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Chauvin Arnoux P01143221 | CA6255 Micro-Ohmmeter für Messungen bis 2500 Ohm mit einer maximalen Auflösung von 0,1 μΩ.


Das Mikro-Ohmmeter CA6255 ist ein intuitiv zu bedienendes Hochleistungsmessgerät, mit dem die Verbindungsqualität mit größter Genauigkeit (Auflösung 0,1 µΩ) durch Messen kleinster Widerstände geprüft wird.


Ausstattung und Highlights
  • 4-Leiter-Messungen von 1 µΩ bis 2500 Ω (7 Messbereiche, davon 3 mit 10 A-Messstrom)
  • Automatische Kompensation von Störspannungen an den Klemmen
  • 3 Messarten zur Wahl, je nach Anwendung: Induktiv-Messung, ohm'sche Messung und ohm'sche Messung mit automatischer Auslösung
  • Messungen mit "Temperaturkompensation" gewährleisten stets vergleichbare Ergebnisse
  • Programmierbare Alarme / Speicherung von 1.500 Messungen / Ausdruck der Messung auf seriellem Drucker
  • Große, beleuchtete LCD-Anzeige mit zahlreichen Symbolen und Angaben
  • Optimierte Stromerzeugung für induktive Prüfobjekte
  • Berechnung von R bei Bezugstemperatur mittels Pt100 Ω - Fühler
  • Automatische Entladung nach der Messung
  • PC-Kommunikation
  • 50 V CAT III
  • Stromversorgung: NiMH-Akku (wiederaufladbar)
  • Abmessungen: 270 x 250 x 180 mm; Gewicht: 4 kg
  • Lieferung inkl. Transporttasche mit 1 Satz Messleitungen, 3 m lang, mit Kelvin-Prüfklemmen, 1 Netzanschlusskabel, 2 m lang, Euro-Stecker, 9 Bedienungsanleitungen (je 1 pro Sprache), 9 Kurzbedienungsanleitungen (je 1 pro Sprache), 1 Software MOT zur Datenübermittlung (Micro-Ohmmeter Transfert) auf CD-ROM, 1 RS232-Verbindungskabel
Zahlreiche Messmöglichkeiten / Anwendungen:
  • Masse-Durchgang
  • Metallisierung und Oberflächenzustand
  • Kontaktgüte von Schaltern, Relais usw.
  • Kabel- und Wicklungswiderstände
  • Erhitzung von Motoren und Transformatoren


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Ohmmeter, chauvin arnoux multimeter, multimeter, Messgeräte, Messgerät, Prüfgerät, Chauvin, Arnoux, Microohmmeter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.800,28*
€ 4.020,98*
Frei Haus
ab € 3.801,47*
€ 4.020,99*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 3.931,93*
€ 4.033,93*
€ 5,90*
ab € 4.037,22*
€ 4.428,78*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.364,98*
€ 4.468,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.468,26*
€ 5.317,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.428,55*
€ 5.269,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.374,98*
€ 5.206,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.364,98*
€ 5.194,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01297089
ab € 203,67*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01297090
ab € 22,70*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01296030
ab € 300,54*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102014
ab € 124,88*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102056
ab € 123,68*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01101794
ab € 364,74*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01103063
ab € 325,35*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01101783
ab € 289,46*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295174
ab € 11,76*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102095
ab € 371,92*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102013
ab € 134,48*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298066
ab € 73,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.