Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-P01143200 Herst.-Nr.: P01143200 EAN/GTIN: 3760171413593 |
| |
|
| | |
| Chauvin Arnoux CA6240 | Microohmmeter mit einem Messumfang von 5 µOhm bis 400 Ohm.Das Micro-Ohmmeter C.A 6240 mit 4-Leiter-Messverfahren ist ein intuitiv zu bedienendes Hochleistungsgerät und prüft mit einer Auflösung von 1 µOhm die Verbindungsqualität durch Messen kleinster Widerstände.
Mit einem Messumfang von 5 µOhm bis 400 Ohm - aufgeteilt in sechs Bereiche, davon einen mit 10-A-Messstrom - bietet das Gerät Messmöglichkeiten u. a. in der Kfz-Branche oder in der Chemieindustrie. Die Messung wird automatisch gestartet, sobald die Verbindung zwischen den Messpunkten hergestellt ist. Eine automatische Speicherung der abfolgenden Messungen erfolgt auch ohne Betätigung der Tasten. Weiterhin bietet das Gerät eine Umpolung des Prüfstroms und eine Mess-Sperrung bei störenden Fremdspannungen. Es kann bis zu 1500 Messungen speichern, die über IR/USB-Schnittstelle an den PC übertragbar sind. Ausstattung und Highlights - Breiter Messbereich und hohe Genauigkeit, dank:
- 4-Leiter-Messverfahren - Prüfstrom-Umpolung - Prüfstrom bis 10 A - Sehr einfach zu benutzen
- Anschluss: 4mm Schraubklemmen
- Vollautomatische Messungen
- Automatische oder manuelle Messwertspeicherung
- Messungen von induktiven Bauteilen möglich
- Erkennung von störenden Fremdspannungen
- Überlastschutz bis 500 V
- Große hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige
- Automatische Abschaltung - auch deaktivierbar
- Abmessungen: 273 x 247 x 280mm
- Gewicht: ca. 5kg
Lieferumfang - CA6240
- Tragetasche
- Netzkabel
- IR/USB-Kabel
- Kelvinmessleitungen - Zangen
- Handbuch
- Software (Mikro-Ohm-View)
- optional: doppelte Prüfspitzen
- optional: Mini-Kelvin-Klemmen
- optional: IR/RS232-Kabel
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.236,53* | € 2.393,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.235,77* | € 2.393,39* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2.566,77* | € 2.835,74* | | | | Lager 269 | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.766,90* | € 2.860,96* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.776,35* | € 2.870,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|