Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro-Ohmmeter, 400uOhm ... 400Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30077269
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     C.A 6240
EAN/GTIN:
     3760171413593
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Micro-Ohmmeter, Typ=C.A 6240, Anzahl Drahtverbindungen=4, Auflösung Widerstand=1 µΩ, Prüfstrom=10 A, Widerstandsmessbereich max.=400 Ω, Widerstandsmessbereich min.=400 µΩ, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=Wiederaufladbar, Inhalt=Power Lead Kelvin Clamps USB Cable Software Manual, Messgerätetyp=Labortisch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
240 mm
Tiefe:
535 mm
Bruttogewicht:
8800 g
Breite:
330 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030390000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.407,26*
€ 2.568,97*
Frei Haus
ab € 2.403,68*
€ 2.569,91*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 2.551,89*
€ 2.641,10*
€ 5,90*
ab € 2.556,30*
€ 2.830,10*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 2.772,13*
€ 2.864,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.864,90*
€ 3.409,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.835,94*
€ 3.374,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.789,87*
€ 3.319,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.772,13*
€ 3.298,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102056
ab € 123,45*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01103063
ab € 327,66*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01101783
ab € 289,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.