Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P01120590J/I | MiniFLEX MA101 400 A / 140 Stromzange / -wandler, I-OUT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MiniFLEX MA101 400A / 140
MiniFLEX MA101 400A / 140
Artikel-Nr.:
     269-P01120590J/I
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120590J/I
EAN/GTIN:
     4053199979882
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen

Chauvin Arnoux P01120590J/I | MiniFLEX MA101 Stromzange / Stromwanlder, AC 5...400 A, 140 mmm ± 5 mm Schleifenlänge, max. Umschließung Ø 40 mm ± 2 mm.


Spezielle Messtechnik für Industrieanwendungen: Flexible Stromwandler mit 4-20 mADC Ausgang zur Messung
von Strömen bis 400 AAC bzw. 1000 AAC.


Ausstattung und Highlights
  • Messbereich AC: 5...400 A
  • Schleifenlänge: 140 mm ± 5 mm
  • Max. Umschließungs-Ø: 40 mm ± 2 mm
  • Grundfrequenz: 45 bis 65 Hz
  • Ausgangssignal DC: 4 mA bis 20 mA, 0 A gemessen = 4 mA Ausgang, 400 A gemessen = 20 mA Ausgang
  • Max. Ausgangsstrom DC: 21,6 mA
  • Lastimpedanz: ≤ 300 Ω
  • Genauigkeit AC (Bezugsbedingungen): ≤ 1% vom Bereichsendwert von 5...400 A
  • Stromversorgung DC: von 10 V bis 30 V
  • Stromaufnahme: ≤ 50 mA
  • Anschluss: 3 adriges Anschlusskabel mit geraden Kabelschuhen (braun = Stromversorgung + / blau = Stromversorgung - / schwarz = Messgröße +)
  • Länge des Verbindungskabels: 290 cm ± 5 cm bis zum digitalen Wandler + 30 cm ± 2 cm nach dem Wandler
  • Schutzart: IP 50 (digitaler Wandler IP 54)
  • Selbstverlöschend: Gemäß UL94-V0
  • Elektrische Sicherheit: Doppelt isoliert - IEC 610101-1- IEC 61010-2-032
  • Betriebsspannung RMS: ≤ 600 V CAT IV / 1000 V CAT III
  • Abmessungen des digitalen Wandlers: 55 x 30 x 12,5 mm (ohne Kabelanschlüsse)


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, chauvin arnoux strommesszange 5a, stromzangen adapter, chauvin arnoux stromzangenadapter, Stromwanlder, Stromzange, Chauvin Arnoux, Messung, Ströme
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 246,82*
€ 284,29*
Frei Haus
ab € 238,38*
€ 284,34*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 250,07*
€ 289,23*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,04*
€ 290,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 270,62*
€ 309,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,43*
€ 345,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,47*
€ 342,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,98*
€ 326,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,34*
€ 315,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,04*
€ 299,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120538L/I
ab € 289,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.