Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Amperemeter
>
Zangenamperemeter
>
Artikel
MiniFLEX MA101 400A / 140
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CGDJS-P01120590J/I
Hersteller:
Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
P01120590J/I
EAN/GTIN:
4053199979882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Flexibler AC-RMS-Stromsensor bestehend aus Strommessschleife und Wandlerschaltung zur Messung von Strömen bis 400 A AC mit 4-20 mA DC Ausgang. Umschließungs-Ø: 40 mm, 140 mm Umfang. Eingang: Messumfang 5 A...400 A AC. Ausgangssignal: 4 mA DC...20 mA DC (400 A AC gemessen = 20 mA DC Ausgang). Typische Genauigkeit: ≤ 1% vom Bereichsendwert. Anschluss: 3 adriges Anschlusskabel mit geraden Kabelschuhen.
... >
Lager CGDJS
>
Strommessung
>
Flexible Stromwandler
Weitere Suchbegriffe:
Stromwandler
,
Stromzangen-Adapter
,
Stromzangenadapter
,
Zangenadapter
,
Strommesszangen
,
Stromzangen
,
Zangenamperemeter
,
strommesszangen chauvin arnoux
,
stromzangen adapter
,
MA101
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 314,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,70*
€ 374,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,69*
€ 363,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 305,57*
€ 363,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,82*
€ 327,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,48*
€ 315,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,39*
€ 302,72
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AmpFLEX A101 1000A / 350
Chauvin Arnoux
P01120538L/I
€ 372,80*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.