Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P01120577Z | MA4000D-350 Stromzange DigiFLEX, 4000A AC,Umschließung 100mm flexibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MA 4000D Digiflex MA 4000D-350
MA 4000D Digiflex MA 4000D-350
MA 4000D Digiflex MA 4000D-350
MA 4000D Digiflex MA 4000D-350
Artikel-Nr.:
     269-P01120577Z
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120577Z
EAN/GTIN:
     3760171417836
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler

Chauvin-Arnoux MA4000D-250 Stromzange / Stromwandler, 4000A AC.


Die DigiFlex Stromzangen ergänzen die Werkzeuge und Messgeräte jedes Elektrikers in idealer Weise: Sie ermöglichen die Messung von AC-Stromstärken in TRMS-Qualität an sehr unzugänglichen elektrischen Leitern.
Die leistungsfähigen DigiFlex-Strommessgeräte sind sehr einfach zu bedienen. Mit nur zwei Tasten kann der Benutzer das Gerät einschalten, die Abschalteautomatik deaktivieren und die Anzeigespeicherung (HOLD) oder die Maximalwert-Speicherung (MAX HOLD) steuern.
Die integrierte Digitalanzeige mit 4000 Digits zeigt die Stromstärke direkt an. Die praktische Formgebung des Gehäuses sorgt dafür, dass es gut in der Hand liegt, der optionale Mehrzweckmagnethalter MultiFix- ermöglicht das Anbringen des Geräts an Eisen- oder Stahloberflächen und das elastische Armband mit Klettbandverschluss erleichtert das Aufräumen des Geräts.


Ausstattung und Highlights
  • Kompakt, unabhängig und einfach zu benutzen
  • Direkte Anzeige der AC-Stromstärke
  • Maximalwertspeicherung
  • Messbereich: 40 A / 400 A / 4000 A AC
  • Messumfang: 0,1 A ... 39,99 A / 40,00 A ... 399,9 A / 400,0 A ... 3999 A AC
  • Auflösung: 10 mA / 100 mA / 1 A
  • Genauigkeit: ab ± 1,5%+ 2 Digit
  • Umschließungs-Ø / Länge der Schleife: Ø 100 mm / 350 mm
  • Bandbreite 10 Hz ... 3 kHz
  • Stromversorgung 2 Batterien 1,5V AAA/LR3
  • Elektr. Sicherheit IEC 61010 CAT IV 600V
  • Temperaturbereich 0°C bis +50°C
  • Gewicht Gewicht ca. 130 g
  • Gehäuseabmessungen 100 x 60 x 20 mm
  • Länge des Verbindungskabels 0,8 m

Lieferumfang
  • 1 DigiFLEX-Stromwandler, Lieferung in der Blister-Verpackung mit 2 Batterien AAA 1,5 V, 1 elastisches Armband und 1 Bedienungsanleitung in 5 Sprachen
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, digital amperemeter ac, amperemeter digital, amperemeter, Chauvin Arnoux, CA, Vielfach-Messzange, Messzange, Stromzange, Multimeter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 179,88*
€ 204,87*
Frei Haus
ab € 191,53*
€ 207,71*
Frei Haus
ab € 186,30*
€ 209,02*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 191,46*
€ 209,33*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,65*
€ 215,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,10*
€ 255,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,84*
€ 255,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,92*
€ 250,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,01*
€ 248,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,65*
€ 235,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102100Z
ab € 16,74*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298074
ab € 29,02*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.