Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux MA4000D-350 Stromzange, Hand-Multimeter digital CAT IV 600V Anzeige (Counts): 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X41142
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120577Z
EAN/GTIN:
     3760171417836
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Die DigiFlex ergänzen die Werkzeuge und Messgeräte jedes Elektrikers in idealer Weise: Sie ermöglichen die Messung von AC-Stromstärken in TRMS-Qualität an sehr unzugänglichen elektrischen Leitern.

Die leistungsfähigen DigiFlex-Strommessgeräte sind sehr einfach zu bedienen: Mit nur zwei Tasten kann der Benutzer das Gerät einschalten, die Abschalteautomatik deaktivieren und die Anzeigespeicherung (HOLD) oder die Maximalwert-Speicherung (MAX HOLD) steuern.

Die integrierte Digitalanzeige mit 4000 Counts zeigt die Stromstärke direkt an. Die praktische Formgebung des Gehäuses sorgt dafür, dass es gut in der Hand liegt, der optionale Mehrzweckmagnethalter MultiFix- ermöglicht das Anbringen des Geräts an Eisen- oder Stahloberflächen.
Features:
Digitales TRMS-Amperemeter mit flexiblem Stromwandler (Ø 100 mm, 350 mm Schleifenlänge)
Kompakt, unabhängig und einfach zu benutzen
Direkte Anzeige der AC-Stromstärke
Messbereich von 0,1 A bis 4000 A
HOLD-Funktion und Maximalwertspeicherung
Lieferumfang:
2 Batterien AAA 1,5 V + 1 Klettband + 1 Bedienungsanleitung in 5 Sprachen
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Länge:
20 mm
Breite:
60 mm
Gewicht:
130 g
Öffnungsbereich für Stromzange:
350 mm
Schnittstellen:
keine
Typ:
MA4000D-350
Messart:
True RMS
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT IV 600 V
Frequenzbereich:
10 Hz - 3 kHz Hz
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien (AAA)
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
4000 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 A
Strommessung:
AC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Stromzange
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 173,65*
€ 193,89*
Lager 615
Frei Haus
ab € 172,60*
€ 195,10*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 187,39*
€ 202,99*
Frei Haus
ab € 190,96*
€ 207,69*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 192,42*
€ 209,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,10*
€ 232,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,64*
€ 229,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 190,24*
€ 226,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,10*
€ 221,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,28*
€ 218,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,60*
€ 205,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 5,98*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102100Z
ab € 16,02*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298074
ab € 27,09*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.