Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P01120538L/I | AmpFLEX A101 1000 A / 350 Rogowski-Spule mit Stromwandler, I-OUT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AmpFLEX A101 1000A / 350
AmpFLEX A101 1000A / 350
Artikel-Nr.:
     269-P01120538L/I
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120538L/I
EAN/GTIN:
     4053199979899
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Chauvin Arnoux P01120538L/I | AmpFLEX A101 Rogowski-Spule mit Stromwandler, AC 10...1.000 A, 350 mmm ± 10 mm Schleifenlänge, max. Umschließung Ø 110 mm ± 10 mm.


Spezielle Messtechnik für Industrieanwendungen: Flexible Stromwandler mit 4-20 mADC Ausgang zur Messung
von Strömen bis 400 AAC bzw. 1000 AAC.


Ausstattung und Highlights
  • Messbereich AC: 10...1.000 A
  • Schleifenlänge: 350 mm ± 10 mm
  • Max. Umschließungs-Ø: 110 mm ± 10 mm
  • Grundfrequenz: 45 bis 65 Hz
  • Ausgangssignal DC: 4 mA bis 20 mA, 0 A gemessen = 4 mA Ausgang, 1.000 A gemessen = 20 mA Ausgang
  • Max. Ausgangsstrom DC: 21,6 mA
  • Lastimpedanz: ≤ 300 Ω
  • Genauigkeit AC (Bezugsbedingungen): ≤ 1% vom Bereichsendwert von 10...1.000 A
  • Stromversorgung DC: von 10 V bis 30 V
  • Stromaufnahme: ≤ 50 mA
  • Anschluss: 3 adriges Anschlusskabel mit geraden Kabelschuhen (braun = Stromversorgung + / blau = Stromversorgung - / schwarz = Messgröße +)
  • Länge des Verbindungskabels: 290 cm ± 5 cm bis zum digitalen Wandler + 30 cm ± 2 cm nach dem Wandler
  • Schutzart: IP 50 (digitaler Wandler IP 54)
  • Selbstverlöschend: Gemäß UL94-V0
  • Elektrische Sicherheit: Doppelt isoliert - IEC 610101-1- IEC 61010-2-032
  • Betriebsspannung RMS: ≤ 600 V CAT IV / 1000 V CAT III
  • Abmessungen des digitalen Wandlers: 55 x 30 x 12,5 mm (ohne Kabelanschlüsse)


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 296,91*
€ 335,95*
Frei Haus
ab € 289,30*
€ 336,45*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 301,27*
€ 340,93*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,43*
€ 342,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 324,50*
€ 366,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,83*
€ 407,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,57*
€ 407,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,84*
€ 390,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,72*
€ 382,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,43*
€ 359,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120590J/I
ab € 240,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.