Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P01120418 | MN21 Stromzange, 4 mm, 240 A 40 Hz - 10 kHz, I-Out


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZANGE MN21 LCA 200/0.2
ZANGE MN21 LCA 200/0.2
Artikel-Nr.:
     269-P01120418
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120418
EAN/GTIN:
     3760171412954
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen

Stromzange MN21 von Chauvin Arnoux.


Machen Sie aus jedem Voltmeter ein Amperemeter. Die Strom-Messzangen der Serie MN von Chauvin Arnoux wurde für die AC-Strommessung mit großer Bandbreite entwickelt.


Ausstattung und Highlights
  • Messumfang: 0,1 ... 240 A AC
  • Ausgang: 0,2 A AC
  • Übersetzungsverhältnis: 1000/1
  • Frequenzbereich: 40Hz ... 10 kHz 
  • Typische Genauigkeit: ≤ 2 %
  • IEC 1010.2.032, Cat.III, 600 V für Industrieanwendungen
  • Abrutschsicherung, Kabel-Einklemmschutz
  • Umschließungsdurchmesser bis 20 mm
  • Geeignet für Multimeter, Oszilloskope, Recorder usw...
  • Ausgang mit Überspannungsschutz
  • Anschluss Kabel mit 4mm Sicherheitssteckern


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, chauvin arnoux stromzangenadapter, stromzangen adapter, strommesszangen 00,01a, MN21, Chauvin-Arnoux, Stromzange, 10kHz, 240A
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 208,45*
€ 248,15*
Frei Haus
ab € 215,66*
€ 248,16*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,80*
€ 255,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 225,93*
€ 258,78*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 231,25*
€ 265,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,81*
€ 304,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,10*
€ 300,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,42*
€ 288,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,23*
€ 279,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,80*
€ 265,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120401
ab € 104,58*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120402
ab € 129,97*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120403
ab € 135,24*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120404
ab € 124,68*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120405
ab € 134,33*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120406
ab € 124,33*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120416
ab € 167,29*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120417
ab € 179,16*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120407
ab € 216,61*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120408
ab € 196,78*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120409
ab € 253,93*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120420
ab € 234,79*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120421
ab € 275,00*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120410
ab € 171,91*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120415
ab € 157,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.