Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P01120410 | MN88 Stromzange, 4 mm, 200 A 5 Hz - 10 kHz, U-Out DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZANGE MN88 DV 200/20DC
ZANGE MN88 DV 200/20DC
Artikel-Nr.:
     269-P01120410
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120410
EAN/GTIN:
     3760171412916
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen

Chauvin Arnoux P01120410 | Stromzange MN88 bis 200 A AC , Bandbreite 5 Hz … 10 kHz, 4 mm Buchsen, U-Out DC.


Der Chauvin Arnoux Stromzangenwandler MN88 ist eine vielseitig einsetzbare Stromzange für Wechselströme bis 200 A AC.

Die MN 88 wurde speziell für Messungen an schwer zugänglichen Orten entwickelt. Die kompakte und ergonomisch geformte Stromzange umfasst Kabel bis zu einem Durchmesser von 20 mm. Mit ihren 4 mm Buchsen lässt sich die Stromzange MN88 ideal an ein Multimeter oder einen Leistungsanalysator anschließen.


Ausstattung und Highlights
  • Nennstromstärke: 200 A AC
  • Ausgangssignal: Gleichspannung DC
  • Bandbreite: 5 Hz … 10 kHz
  • Verhältnis Ausgang / Eingang: 100 mV DC / A AC
  • Ausgang: 4 mm Buchsen, isoliert
  • Zangen-Öffnung: 20 mm
  • Für Anlagen bis CAT III 600 V oder CAT IV 300 V


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, chauvin arnoux stromzangenadapter, stromzangen adapter, Stromzange, Stromsensor, Multimeter, DMM, Digitalmultimeter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 171,30*
€ 216,75*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,32*
€ 216,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 180,37*
€ 219,73*
Frei Haus
ab € 187,82*
€ 235,32*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 310,40*
€ 359,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,78*
€ 257,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,57*
€ 251,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,66*
€ 236,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,29*
€ 221,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,32*
€ 212,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120401
ab € 115,44*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120402
ab € 129,97*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120403
ab € 135,15*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120404
ab € 139,42*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120405
ab € 134,19*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120406
ab € 139,39*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120416
ab € 168,06*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120417
ab € 178,05*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120418
ab € 208,32*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120407
ab € 216,41*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120408
ab € 220,14*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120409
ab € 239,28*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120420
ab € 263,76*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120421
ab € 291,12*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120415
ab € 176,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.