Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P01120405 | MN12 Stromzange, 4 mm, 240 A 40 Hz - 10 kHz, U-Out


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZANGE MN12 DV 200/2
ZANGE MN12 DV 200/2
Artikel-Nr.:
     269-P01120405
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120405
EAN/GTIN:
     3760171412862
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen

Chauvin Arnoux MN12 | Zangenstromwandler zum Anschluss an Multimeter.


Die Strom-Messzangen der MN12 von Chauvin Arnoux wurde für die AC-Strommessung mit großer Bandbreite von 0,5 A bis 240 A Spitze entwickelt.


Ausstattung und Highlights
  • Messbereich 0,5 ... 240A AC
  • Betriebsfrequenz 40 Hz ... 10 kHz
  • Typische Genauigkeit: ≤ 1 %
  • Wandlerverhältnis: 1 A/10 mV
  • Ausgang 2 V AC
  • Ausgang 4mm Buchse
  • Abrutschsicherung, Kabel-Einklemmschutz
  • Umschließungsdurchmesser 20 mm
  • IEC 1010.2.032, Cat.III, 600 V für Industrieanwendungen
  • Geeignet für Multimeter, Recorder usw...


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,10*
€ 169,53*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,90*
€ 169,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 140,04*
€ 171,40*
Frei Haus
ab € 146,65*
€ 182,01*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,54*
€ 201,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,07*
€ 197,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,19*
€ 190,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,62*
€ 180,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,90*
€ 165,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120401
ab € 103,96*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120402
ab € 130,98*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120403
ab € 134,67*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120404
ab € 124,35*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120406
ab € 125,02*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120416
ab € 168,28*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120417
ab € 178,14*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120418
ab € 209,04*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120407
ab € 215,98*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120408
ab € 196,71*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120409
ab € 252,85*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120420
ab € 236,27*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120421
ab € 275,25*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120410
ab € 171,45*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120415
ab € 157,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.