Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N2843A | Tastkopf, Passiv 10:1, 500 MHz, 300 V RMS, BNC, Read-Out


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N2843A | Tastkopf, Passiv 10:1, 500 MHz, 300 V RMS, BNC, Read-Out
N2843A | Tastkopf, Passiv 10:1, 500 MHz, 300 V RMS, BNC, Read-Out
N2843A | Tastkopf, Passiv 10:1, 500 MHz, 300 V RMS, BNC, Read-Out
N2843A | Tastkopf, Passiv 10:1, 500 MHz, 300 V RMS, BNC, Read-Out
N2843A | Tastkopf, Passiv 10:1, 500 MHz, 300 V RMS, BNC, Read-Out
Artikel-Nr.:
     269-N2843A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N2843A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
IC-Kappe
Schutzkappe für Oszilloskop-Tastkop...
Tastkopf

Keysight N2843A | Passiver Tastkopf / Probe mit 500 MHz, Teiler 10:1, BNC Anschluss und Read-Out.


Der kostengünstige passive Tastkopf Keysight N2843A bietet eine Dämpfung von 10:1 und verfügt über einen hohen Eingangswiderstand von 10 MΩ. Der Tastkopf kann für eine Niederfrequenzkompensation und eine Hochfrequenzkompensation eingestellt werden.

Für die besten Messungen sollten Sie Ihren Tastkopf kompensieren, um seine Eigenschaften an das Oszilloskop anzupassen.

Wichtige Merkmale & Spezifikationen:

  • Bandbreite DC bis 500 MHz
  • Kabellänge 1. 2 m
  • Anstiegszeit 700 ps
  • Dämpfungsverhältnis 10: 1
  • Eingangswiderstand 10 MΩ (bei Abschluss an 1 MΩ)
  • Maximaler Eingang 300 V RMS (oder >400Vpk) CAT I und CAT II
  • Kompatibel mit Keysight Oszilloskopen der Serien InfiniiVision und Infiniium mit 1 MΩ Eingang




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: tastkopf oszilloskop, tastkopf, keysight tastkopf, Oszilloskop, Probe, Passiv
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 237,08*
€ 287,83*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 244,49*
€ 288,48*
Lager 269
30
Frei Haus
ab € 258,82*
€ 306,58*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,58*
€ 364,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,87*
€ 360,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,73*
€ 341,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,52*
€ 326,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,82*
€ 308,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1799557
ab € 149,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.