Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N2790A | Tastkopf, Differential, HV, 50X/500X, 100MHz, ±1,4kV, Autoprobe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N2790A | Tastkopf, Differential, HV, 50X/500X, 100MHz, ±1,4kV, Autoprobe
N2790A | Tastkopf, Differential, HV, 50X/500X, 100MHz, ±1,4kV, Autoprobe
N2790A | Tastkopf, Differential, HV, 50X/500X, 100MHz, ±1,4kV, Autoprobe
Artikel-Nr.:
     269-N2790A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N2790A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf differential
tastkopf

Keysight N2790A | 100MHz Differenzial Tastkopf für Oszilloskope mit Autoprobe Interface.


Um masse-unabhängige und exakte Messungen durchzuführen ist der N2790A genau der richtige Tastkopf um Signale mit einer Bandbreite bis zu 100 MHz aufzunehmen.

Mit diesem Tastkopf können sogar bei konventionell geerdeten Oszilloskopen differenzielle Messungen durchgeführt werden. Und der Eingangsspannungs-Bereich reicht bis 1400 V im differenziellen Modus und bis 1000 V im Gleichtakt-Modus.

Dank der geringen Bandbreite und der geringen Eingangsimpedanz kann der Tastkopf sehr genaue Messungen bis zu einer Anstiegs- / Abfall-Zeit von 3,5 ns aufnehmen - prädestiniert für Anwendungen bei Schalt-Netzteilen.

Kompatibel ist dieser Tastkopf mit dem Keysight AutoProbe Interface mit einem Eingangs-Widerstand von 1 MΩ. Die Versorgungsspannung für den Tastkopf wird über den AutoProbe Anschluss aus dem Oszilloskop bezogen.


Ausstattung und Highlights
  • 100 MHz Bandbreite
  • vom Benutzer selektierbare Abschwächer von 50:1 oder 500:1
  • ausgelegt, um differentielle Spannungen bis zu 1400 V + Spitzen-Wechselspannungen mit hohem CMRR (common mode rejection ratio) von >50 dB @ 1MHz zu messen
  • Ein Indikator macht den Benutzer darauf aufmerksam, wenn die Eingangs-Spannung den Dynamik-Bereich überschreitet
  • AutoProbe Interface

Zubehör:

  • Zwei Prüfspitzen
  • Zwei flexible Klemmprüfspitzen
  • Zwei flexible, lange Krokodilklemmen

Kompatible Oszilloskope:

  • InfiniiVision 3000X / 4000X / 6000X-Serie
  • InfiniiVision der 5000- und 6000-Serie (ausgenommen für die 100 MHz-Version)
  • InfiniiVision 7000 Serie mit der Software-Version 5.26.0001 oder größer
  • Infiniium 8000- und 54830-Series mit der Software-Version 5.7
  • Infiniium 9000-Serie mit der Software-Version 2.0
  • Infiniium S-Serie


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: keysight tastkopf, HV, Probe, Hochspannung, Oszilloskop
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 1.831,63*
€ 1.933,70*
Lager 269
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.045,25*
€ 2.144,11*
Frei Haus
ab € 2.143,29*
€ 2.321,88*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.144,11*
€ 2.551,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.127,67*
€ 2.531,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.074,71*
€ 2.468,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.045,95*
€ 2.434,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.045,25*
€ 2.433,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MP-13-29-7
ab € 5,77*
Zubehör
Multicomp
MP-13-39-5
ab € 12,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.