Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N2780B | Stromzange, BNC, 500 A DC - 2 MHz, benötigt Netzgerät N2779A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N2780B | Stromzange, BNC, 500 A DC - 2 MHz, benötigt Netzgerät N2779A
N2780B | Stromzange, BNC, 500 A DC - 2 MHz, benötigt Netzgerät N2779A
N2780B | Stromzange, BNC, 500 A DC - 2 MHz, benötigt Netzgerät N2779A
N2780B | Stromzange, BNC, 500 A DC - 2 MHz, benötigt Netzgerät N2779A
N2780B | Stromzange, BNC, 500 A DC - 2 MHz, benötigt Netzgerät N2779A
N2780B | Stromzange, BNC, 500 A DC - 2 MHz, benötigt Netzgerät N2779A
N2780B | Stromzange, BNC, 500 A DC - 2 MHz, benötigt Netzgerät N2779A
Artikel-Nr.:
     269-N2780B
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N2780B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
Tastkopf
Strommesszangen
Stromzangen

2MHz / 500A Stromzange N2780B von Keysight (vormals Agilents elektronische Messtechnik).


Die Stromzange N2780B ist universell mit jedem Oszilloskop mit 1 MΩ Eingangsimpedanz einsetzbar. Mit der N2780 sind durch ihre hohe Auflösung besonders genaue Messungen von AC und DC Strömen möglich. Zur Spannungsversorgung wird das Keysight (vormals Agilents elektronische Messtechnik) N2779A Netzgerät benötigt.


Ausstattung und Highlights
  • kompatibel mit jedem Oszilloskop (BNC - 1 MΩ Eingangsimpedanz)
  • Bandbreite DC - 2 MHz
  • Maximaler Dauerstrom 500 Arms
  • maximaler Pulsstrom 700 A
  • kleinster messbarer Strom 20 mA
  • Ausgangsspannung 10 mV / A (100:1)
  • Amplitudengenauigkeit 1,0% ± 500 mA
  • Anstiegszeit 175 ns oder kleiner
  • Maximaler Kabel-Durchmesser 20 mm
  • Overload Schutz, verhindert Zerstörung der Stromzange durch zu hohen Strom
  • Entmagnetisierungsfunktion
  • 2 m Kabellänge von Stromzange zum BNC Oszilloskopinterface 
  • 1 m Kabellänge vom BNC Interface zum Netzgerät
  • Spannungsversorgung durch optionales Netzgerät N2779A
  • Garantie: 3 Jahre

Lieferumfang
  • Stromzange N2780B
  • Dokumentation
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zangenamperemeter, tastkopf, Stromzange, passiv, Aktiv, Wandler, Zange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
2
Frei Haus
ab € 7.366,11*
€ 7.517,52*
Frei Haus
ab € 8.144,25*
€ 8.544,43*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.517,52*
€ 8.945,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.488,23*
€ 8.910,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.386,10*
€ 8.789,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.366,11*
€ 8.765,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX1202A
ab € 863,19*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX1202G
ab € 1.095,61*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX1204A
ab € 1.183,27*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX1204G
ab € 1.431,66*
Sonstiges
Keysight Technologies
N2779A
ab € 1.694,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.