Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Oszilloskop
>
Artikel
MSOX4104G | Oszilloskop, MSO, 4+16-Kanal, 1 GHz, 1 Mio wfm/s
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
269-MSOX4104G
Hersteller:
Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
MSOX4104G
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 4-kanal keysight
oszilloskop
4 kanal oszilloskop
Keysight MSOX4104G | 4+16 Kanal Mixed-Signal Oszilloskop, Bandbreite 1 GHz, bis 5 GS/s Abtastrate, Signalerfassungsrate 1.000.000 Signalen/s, 12,1" Touch Farb-Bildschirm mit Touch Zone Trigger.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Lager 269
>
Oszilloskope-219925
>
Labor-Oszilloskope 100 MHz -1,5 GHz-219928
Weitere Suchbegriffe:
Keysight
,
MSOX
,
DSOX
,
4000G Serie
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 269
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26.114,95*
€ 26.182,78*
Lager 108
Frei Haus
ab € 32.184,03*
€ 33.216,14*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26.182,78*
€ 31.157,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26.140,52*
€ 31.107,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26.114,95*
€ 31.076,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 269
Versand:
Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen