| |
|
| Artikel-Nr.: 269-MS2-100-IE Herst.-Nr.: 5258578 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Fluke Networks MS2-100-IE | MicroScanner 2 Industrial Ethernet Kabelprüfer. Der Fluke Networks MicroScanner 2 Industrial Ethernet Cable Verifier führt in Sekundenschnelle Durchgangsprüfungen an RJ45-, M12X-, M12D- und M8D-Kabeln durch und zeigt die Ergebnisse grafisch an, so dass Sie offene Stellen, Kurzschlüsse und gekreuzte Adern erkennen können. Der Kabelprüfer meldet, an welchem Ende des Kabels ein Problem auftritt, und gibt den Abstand zu einer offenen Verbindung innerhalb des Kabels an. Kabelfehler führen zu kostspieligen Produktionsausfällen, daher ist es wichtig, schnell festzustellen, wo das Kabel defekt ist, damit es ersetzt oder repariert werden kann. Lieferumfang - MicroScanner 2 Industrial Ethernet Basic Kit mit Duffle Bag
- Multi-Connector-Adapter
- Cat 6A Patchkabel
- Patchkabel mit RJ45-Stecker und RJ45-Buchse
- RJ45/M12X Patchkabel
- RJ45/M12D Patchkabel
- RJ45/M8D Patchkabel zum Prüfen von Kabeln mit M12X-, M12D-, M8D-Steckverbindern
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgeräte fluke, lan prüfgerät, Fluke, Networks, Kabel, Tester, Verifier, Micro, Scanner, MS 2, Ethernet |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.287,80* | € 1.428,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.294,09* | € 1.428,93* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.391,30* | € 1.485,22* | | | | Lager 269 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.495,20* | € 1.606,69* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.560,27* | € 1.662,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|