Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFG-2120MA | Funktionsgenerator, 1-Kanal, Arbiträr 20MHz, 10Vss, Modulation, Leistung 20dB, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     269-MFG-2120MA
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01MF212MA0GS
EAN/GTIN:
     4713008670200
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop

GW Instek MFG-2120MA | Mehrkanal-Funktionsgenerator: 20 MHz 1-Kanal Arbiträr-Funktionsgenerator und Funktiongenerator (Sinus, Rechteck, Sägezahn, Rampe), sowie 25 MHz Puls-Generator, Leistungsverstärker 20W/20dB, Modulation / Sweep / Burst und Frequenzzähler. USB Schnittstelle.


Der GW Instek MFG2120MA ist ein Mehrkanal Funktionsgenerator zur Erzeugung von arbiträren Signalen bis 20 MHz. Bei den Standardsignalen liefert der Funktionsgenerator eine maximale Frequenz von 60 MHz (Sinus), 25 MHz bei Rechteckskurven sowie 1 MHz für Dreiecks- und Sägezahnförmige Kurven.

Der Arbiträr-Funktionsgenerator liefert punktgetreue arbiträre Kurven mit einer Abtastrate von 200 MSa/s, einer Wiederholungsrate von 100 MHz, einer 14 bit Auflösung sowie einem Speicher für 16.000 Datenpunkte.

Die arbiträren Signale (66 vordefinierte Kurvenformen) lassen sich über die Gerätetastatur bearbeiten und editieren. Ebenso können CSV Files von MATLAB und Excel hochgeladen werden. Mit den Oszilloskopen der GDS Serien können Sie eigene Kurven aufnehmen und dann auf den Generator übertragen. Mit der MFG PC-Software (kostenloser Download) können Sie komplexe arbiträre Kurvenformen einfach erstellen und editieren, auch mit mathematischen Funktionen.

Beim eingebauten 25 MHz Puls-Generator sind die Flankenanstiegs- und Abfallzeiten einstellbar. Die Pulse können als Triggersignale eingesetzt werden.

Dieser Funktionsgenerator eignet sich hervorragend für Wissenschaft, Forschung & Entwicklung, Produktion, Qualitätskontrolle und Ausbildung.


Ausstattung und Highlights
  • 3 Ausgangskanäle für simultane Messanwendungen
  • Kanal 1: Arbiträr-Funktionsgenerator 20 MHz
    - Arbiträrfunktionen: 1 µHz bis 20 MHz, 2 arbiträre Kanäle mit äquivalenter Leistung
    - Standardfunktionen: Sinus, Rechteck, Dreieck, Rampe und Rauschen
    - Ausgangsspannung: 1 mVss bis 10 Vss (gegen 50 Ω), 2 mVss bis 20 Vss (offene Schaltung)
  • Kanal 2: Pulsgenerator mit einem Frequenzbereich von 1 µHz bis 25 MHz
    - Duty Cycle 0,01 % bis 99,99 %
    - Ausgangsspannung: 1 mVss bis 2,5 Vss (gegen 50 Ω), 2 mVss bis 5 Vss (offene Schaltung)
  • Kanal 3: Leistungsverstärker 5 Hz bis 100 kHz
    - 20 dB Amplitudenverstärkung; maximale Ausgangsleistung: 20 W / 12,5 Vss / 1,6 A
    - Maximale Eingangsspannung: 1,25 Vss
  • Punktgetreue Arbiträrfunktionen mit 200 MSa/s Abtastrate, 14 Bit Auflösung und 16 000 Punkte
  • Speichertiefe; 66 vordefinierte Kurvenformen
  • Sweep-, Burst-, Trigger- und Modulationsfunktionen (AM, FM, PM, FSK, PWM)
  • Integrierter Frequenzzähler 5 Hz bis 150 MHz, 8 Bit
  • Informatives und übersichtliches 4,3-Zoll-Farbdisplay (10,9 cm Bildschirm-Diagonale)
  • Schnittstellen: USB Host/Device
  • Masseisoliertes Design (Gehäuse sowie Input-/Output-Klemmen)
  • Stromversorgung: AC 100 V ~ 240 V; 50 ~ 60 Hz
  • Maße: B 266 x H 107 x T 293 mm
  • Gewicht: ca. 2,5 kg
    Lieferzubehör: BNC-Kabel (2x), Kurzanleitung, Netzkabel, CD-ROM mit PC-Software und Handbuch, kostenfreier Download: Arbitrary Waveform Editing Software
    Garantie: 2 Jahre


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gw instek funktionsgenerator, arbiträrgenerator, oszilloskop 20mhz, GW, Instek, Funktionsgenerator, Signalgenerator, Arbiträr-Generator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 437,08*
€ 511,21*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 463,21*
€ 538,65*
€ 5,90*
ab € 508,18*
€ 588,40*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,21*
€ 608,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,24*
€ 604,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,63*
€ 556,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,36*
€ 545,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,08*
€ 520,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
10833A
ab € 86,53*
Sonstiges
Keysight Technologies
10833B
ab € 96,95*
Sonstiges
PMK
711-111-100
ab € 20,91*
Sonstiges
PMK
711-111-300
ab € 23,55*
Sonstiges
PMK
711-111-500
ab € 27,17*
Sonstiges
PMK
711-111-530
ab € 30,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.