| |
|
| Artikel-Nr.: 269-MDO32-3-BW-200 Herst.-Nr.: MDO32 3-BW-200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Tektronix MDO32-3-BW-200 | MDO3 Serie Oszilloskop, 2 Kanal, 200 MHz Bandbreite Hinweise: Ab sofort erhalten Sie zu Ihrem Oszilloskop Tastköpfe in der entsprechenden Bandbreite zu Ihrem Oszilloskop gratis im Lieferumfang dazu. Ab sofort ist die Spektrumanalyse-Option SA1 bis 1 GHz kostenlos bei Auslieferung integriert. Optional können Sie diese bis 3 GHz erweitern. Kompakte Bauform, leistungsstarke Signalerfassung und effiziente Signalanalyse: Mit dem Oszilloskop MDO32 erhalten Sie umfangreiche Analysetools zur schnellen Designcharakterisierung und Identifikation von Signalanomalien. Mit über 125 Trigger-Kombinationen kommen Sie der Ursache für Signalfehler zügig auf die Spur. Die große Aufzeichnungslänge von bis zu 10 Mio. Punkten ermöglicht die umfangreiche Erfassung sämtlicher Signalereignisse. Für Mixed-Signal-Anwendungen bietet das MDO32 zusätzlich zu den zwei Analogkanälen auch 16 digitale Kanäle (mit optionalem Logikanalysator) und ermöglicht so die gleichzeitige Darstellung von analogen und digitalen Signalen. Darüber hinaus verfügt das MDO32 über einen integrierten, hardware-basierten Spektrumanalysator mit einem Frequenzbereich von 9 kHz bis 1 bzw. 3 GHz (optional), der die Signalanalyse für IoT-Anwendungen und andere gängige Funkstandards unterstützt. Anwendungsgebiete: - Embedded Design und IoT: Debugging auf Systemebene für die gängigsten seriellen Busse
- Power-Design: zuverlässige und reproduzierbare Messung von Spannung, Strom und Leistung
- Ausbildung: kombinierte Messung von analogen/digitalen Signalen und HF-Messungen sowie Signalquelle in einem einzigen Gerät mit integrierten Hilfefunktionen für elektronische Grundlagen
- Fertigungstest und Fehlerbehebung: Platzeinsparung und reduzierte Kosten durch Integration mehrerer Gerätefunktionen in einem Gerät
- Service, Installation und Wartung: Analysefunktionen für analoge und digitale Signale sowie Spektrum-Analyse in einer kompakten, tragbaren Bauform für optimale Flexibilität
Digital-Voltmeter, Arbiträr-Funktionsgenerator und Leistungsanalyse: Das Oszilloskop MDO32 bietet ein integriertes 4-stelliges Digitalvoltmeter (DVM) sowie einen 5-stelligen Trigger-Frequenzzähler für die präzise Anzeige der Frequenz des ausgeführten Trigger-Ereignisses. Jeder der analogen Eingänge kann als Quelle für das Voltmeter dienen. Hierfür werden dieselben Tastköpfe wie für die Oszilloskop-Nutzung verwendet. Die MDO-Serie 3 verfügt zudem über einen optionalen, integrierten Arbiträrfunktionsgenerator (AFG), der ideal geeignet ist für die Simulation von Sensorsignalen oder zum Erzeugen von Rauschsignalen bei der Durchführung von Grenzwertprüfungen. Der Signalgenerator ermöglicht die Ausgabe von vordefinierten Signalen bis 50 MHz und bietet eine 128.000-Punkte-Aufzeichnung zum Laden von Signalen aus einer intern gespeicherten Datei, von einem USB-Speichergerät oder einem externen PC. Das optionale Leistungsanalyse-Paket ermöglicht schnelle und reproduzierbare Analysen u. a. von Leistungsqualität, Oberschwingungen, Schaltverlust, Modulation, Ripple sowie Effizienz-, Amplituden oder Zeitmessungen. Triggerung und Analyse serieller Protokolle: Das MDO der Serie 3 bietet optional einen umfangreichen Satz an zuverlässigen Werkzeugen für gängige serielle Busse wie I2C, SPI, RS-232/422/485/UART, USB2.0, CAN, CAN FD, LIN, FlexRay, MIL-STD-1553, ARINC429 und I2S/LJ/RJ/TDM. Mit der seriellen Protokoll-Triggerung können Sie auf bestimmte Paketinhalte triggern, z. B. Paketanfang, bestimmte Adresse, eindeutige Kennzeichner oder Fehler. Das Bussignal ist zeitkorreliert zu allen anderen angezeigten Signalen, sodass die Timing-Beziehungen zwischen den verschiedenen Teilen des getesteten Systems einfach zu ermitteln sind. Dekodier-Tabellen bieten eine tabellarische Ansicht aller dekodierten Pakete aus einer Erfassung. Ausstattung und Highlights - Bandbreite: 200 MHz (je nach Option bis zu 1 GHz verfügbar)
- 11,6 Zoll-HD-Anzeige
- Kapazitiver Touchscreen mit Pinch-Zoom-Swipe-Funktionalität
- Analoge Kanäle: 2
- Abtastrate bis zu 5 GS/s auf jedem analogen Kanal
- Aufzeichnungslänge 10 Mio. Punkte
- Mehr als 125 Triggerkombinationen
- Dutzende automatisierte Messungen
- Große Auswahl an verfügbaren seriellen Busdecode- und Triggeroptionen
- Optional: 16 digitale Logikkanäle
- Optional: integrierter 1 GHz- oder 3 GHz-Spektrumanalysator
- Optional: 50 MHz-Arbiträr- / Funktionsgenerator
- 3 Jahre Garantie
Lieferumfang - Oszilloskop
- Passiver Tastkopf - einer pro Kanal
- Aktivierter Signalgenerator (Option SA1) bis 1 GHz (optional erweiterbar)
- Kalibrierzertifikat
- Netzkabel
- Benutzerhandbuch
- Open Choice Desktop Software
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tektronix, Tek, Oscilloscope, MDO, Serie, 3 |
| | |
| |